ロック&ロック 密閉容器 フレッシュキーパー

ロック&ロック 密閉容器 フレッシュキーパー LOCK&LOCK
(4件のレビュー)

耐熱温度(℃)
本体・フタ/-20~125
パッキン/-30~200
材質本体・蓋:ポリプロピレン・パッキン:シリコンゴム 形状角形 機能ロック機能付き 電子レンジ○(密閉しない場合のみ) 内容量1個
注意
※電子レンジでの御使用の際は一度蓋を外してから、密封にならないように蓋を本体にのせて御使用下さい。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04894828 HPL817 1000
670
 
 
取扱い終了
04894846 HPL815 550
500
 
 
取扱い終了
04894794 HPL826 2600
1,080
 
 
取扱い終了
04894803 HPL825 2300
970
 
 
取扱い終了
04894812 HPL824 1600
840
 
 
取扱い終了
04894837 HPL816 800
590
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04894828 HPL817 45857387 HPL817G HPL817G 保存容器 LOCK&LOCK 45857387 保存容器 LOCK&LOCK 1個 699 税込769 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
04894846 HPL815 45852740 HPL815G HPL815G 保存容器 ロック&ロック 45852740 保存容器 ロック&ロック 1個 579 税込637 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
04894846
2023-08-03
用途:
便利です!
その他業種

汁物でも大丈夫そうで助かります。大きさも使い勝手がよいです。

対象商品:
04894794
2023-02-09
用途:
キムチの保存
焼肉 正夢 様 (飲食業)

酸化防止剤を使用していないので
この保存容器に変えてからロスがなくなって
大変助かっています
ウチゴムが取れやすいのが難点です

対象商品:
04894803
2022-06-29
用途:
75℃の連続保温作業に使用。
農・林・水産業

以前使用していた廃番となったHBL825より耐久性があるようです。多分容器が結晶化しにくいのでしょう。

対象商品:
04894803
2021-07-15
用途:
トコロテンなど水分の多いもの配達する時又は保存
信濃屋 常田商店 様 (製造業)

漏れません。しっかり閉まります。閉めるのも簡単にできる。水分のキレも良いし清潔。同時10個購入したかったのですが日数がかかりそうだったので、3回に分けて注文。使いやすい商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする