曜日別特売

アルミ (フロント4本)

アルミ (フロント4本) - BUILD A LINE(ビルドアライン)アルミ (フロント4本) - BUILD A LINE(ビルドアライン)

ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)
スタンダードなブレーキホースキット。
ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。
シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。
BUILDALINEの特徴
ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式
ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース
・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。
・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。
・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。
・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。
・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。

内容量1セット
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0348650720531250FJ1200 (ABS)-
28,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
0348651620553020GSX400F/FS (アンチダイブ付)-
22,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
1466887720551580GSX-S1000 (ABS) 15-20/GSX-S1000F (ABS) 15-20【フィッティング】アルミ
42,900
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
1466911420571810NINJA1000(ABS) 14-19【フィッティング】アルミ
55,900
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
1466915720571820Z1000 (ABS) 14-16【フィッティング】アルミ
43,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする