曜日別特売

ステン (フロント) STD取り廻し

ステン (フロント) STD取り廻し - BUILD A LINE(ビルドアライン)ステン (フロント) STD取り廻し - BUILD A LINE(ビルドアライン)ステン (フロント) STD取り廻し - BUILD A LINE(ビルドアライン)ステン (フロント) STD取り廻し - BUILD A LINE(ビルドアライン)ステン (フロント) STD取り廻し - BUILD A LINE(ビルドアライン)

ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)
スタンダードなブレーキホースキット。
ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。
シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。
BUILDALINEの特徴
ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式
ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース
・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。
・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。
・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。
・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。
・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。

内容量1本
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0350726320611560CB1300SF/CB1300SB(ABS) 05-09
37,500
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
0350727220611600CB1100 TYPE-1(ABS) 10-13
28,100
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
0350728820635350G-MAJESTY400 05-08
22,300
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
0350730620671670ZZR1400(ABS) 06-11
34,200
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
1846938620611640CB1300SB(ABS) 14-20
27,400
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
0350724520651530BANDIT1250F(ABS) 10-16
32,400
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
0350731520671750ZX-14R 11-14(ABS仕様)
オープン
取扱い終了
返品不可
1466957720631580YZF-R1(ABS仕様) 15-17
38,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする