CBR600RR

CBR600RR - BUILD A LINE(ビルドアライン)

ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)
スタンダードなブレーキホースキット。
ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。
シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。
BUILDALINEの特徴
ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式
ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース
・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。
・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。
・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。
・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。
・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。

注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
377件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合メーカー
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03511962206110111本-CB1000SF/T2
10,000
取扱い終了
返品不可
03511978206110211本-CBR1000F
9,900
取扱い終了
返品不可
03511987206110311本-CBR900RR 92-97
10,100
取扱い終了
返品不可
03511996206110411本-CB750F 79-84
9,200
取扱い終了
返品不可
03512005206110511本-CB750 92-08
10,700
取扱い終了
返品不可
03512014206110711本-VF750F (RC15) 82-85
9,000
取扱い終了
返品不可
03512023206110911本-RVF750 (RC45)
11,200
取扱い終了
返品不可
03512032206111111本-CBR600F 95-98(F3)
9,600
取扱い終了
返品不可
03512048206111311本-CB1100F 79-84
9,200
取扱い終了
返品不可
03512057206111511本-CB900F 79-84
9,200
取扱い終了
返品不可
03512066206111611本-VFR750F (RC24) 86-87
9,200
取扱い終了
返品不可
03512075206111711本-CBX1000
9,200
取扱い終了
返品不可
03512084206112011本-DOMINATOR
8,900
取扱い終了
返品不可
03512093206112211本-X-4/X-4(LD) 97-03
9,600
取扱い終了
返品不可
03512102206112311本-VTR1000F 97-00(国内)/97-98(逆車)
10,600
取扱い終了
返品不可
03512118206112411本-CB1300SF 98-02
9,200
取扱い終了
返品不可
03512127206112511本-CBR900RR 98-99
10,200
取扱い終了
返品不可
03512136206112711本-HORNET600 98-
10,200
取扱い終了
返品不可
03512145206113311本-CBR600F/FS/F4I 99-04
9,000
取扱い終了
返品不可
03512154206113411本-CBR900RR/929RR 00-01
10,900
取扱い終了
返品不可
03512163206113511本-VTR1000SP-1
10,000
取扱い終了
返品不可
03512188206113811本-SILVERWING400 02-08/600 01-08 *ABS不可
16,700
取扱い終了
返品不可
03512197206114011本-VTR1000F 01-03(国内)/99-03(逆車)
10,600
取扱い終了
返品不可
03512206206114111本-CBR954RR 02-03
11,300
取扱い終了
返品不可
03512215206114511本-CB1300SF 03-13 *ABS不可
11,000
取扱い終了
返品不可
03512224206114611本-CBR600RR 03-04
10,100
取扱い終了
返品不可
03512233206114711本-VTR1000SP-2
10,900
取扱い終了
返品不可
03512242206115111本-CBR1000RR 04-05(国内)
11,000
取扱い終了
返品不可
03512258206115311本-CBR600RR 05-06
9,800
取扱い終了
返品不可
03512267206115411本-CB1300SB 03-13 *ABS不可
11,000
取扱い終了
返品不可
03512276206115511本-CBR1000RR 06-07(国内)
10,400
取扱い終了
返品不可
03512285206115711本-CBR600RR 07-16 *ABS不可
10,200
取扱い終了
返品不可
03512294206115811本-CBR1000RR 08-13 *ABS不可
9,100
取扱い終了
返品不可
03512303206115911本-CB1100 TYPE-1 10-16 *ABS不可
10,200
取扱い終了
返品不可
03512312206116211本-NC700X 12-13
10,300
取扱い終了
返品不可
03512328206116311本-NC700S 12-13
10,300
取扱い終了
返品不可
03512337206130111本-BROS650
10,400
取扱い終了
返品不可
03512346206130511本-CBR400F
8,500
取扱い終了
返品不可
03512355206130611本-CBX400F
9,000
取扱い終了
返品不可
03512364206130711本-CB400SF -98/V-S -96/V-R -98
10,000
取扱い終了
返品不可
03512373206130911本-CB-1
9,000
取扱い終了
返品不可
03512382206131011本-NS400R
9,200
取扱い終了
返品不可
03512398206131111本-CBR400R 86-87
9,500
取扱い終了
返品不可
03512407206131211本-CBR400RR 88-89
10,100
取扱い終了
返品不可
03512416206131311本-CBR400RR 90-
8,900
取扱い終了
返品不可
03512425206131411本-VF400F
9,600
取扱い終了
返品不可
03512434206131511本-VFR400R (NC24) PRO
10,400
取扱い終了
返品不可
03512443206131611本-VFR400R (NC30) 89-93
10,100
取扱い終了
返品不可
03512452206131711本-RVF400 (NC35)
9,800
取扱い終了
返品不可
03512468206131811本-VRX400
10,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする