CBR600RR

CBR600RR - BUILD A LINE(ビルドアライン)

ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)
スタンダードなブレーキホースキット。
ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。
シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。
BUILDALINEの特徴
■ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式
■ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース
・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。
・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。
・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。
・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。
・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。

内容量1本
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0353227820711573
22,600
取扱い終了
返品不可
0353228720711584
24,800
取扱い終了
返品不可
0353229620731420
27,800
取扱い終了
返品不可
0353230520731444
22,000
取扱い終了
返品不可
0353231420731474
22,000
取扱い終了
返品不可
0353232320731494
23,800
取扱い終了
返品不可
0353233220731504
24,000
取扱い終了
返品不可
0353234820751154
23,700
取扱い終了
返品不可
0353235720751204
21,900
取扱い終了
返品不可
0353236620751244
22,000
取扱い終了
返品不可
0353237520751294
21,600
取扱い終了
返品不可
0353238420751314
21,500
取扱い終了
返品不可
0353239320751424
24,900
取扱い終了
返品不可
0353240220751454
23,300
取扱い終了
返品不可
0353241820751464
23,200
取扱い終了
返品不可
0353242720751474
26,500
取扱い終了
返品不可
0353243620751484
25,500
取扱い終了
返品不可
0353244520751494
22,000
取扱い終了
返品不可
0353245420751514
26,400
取扱い終了
返品不可
0353246320751524
26,000
取扱い終了
返品不可
0353247220751544
27,200
取扱い終了
返品不可
0353248820751554
27,200
取扱い終了
返品不可
0353249720751563
26,700
取扱い終了
返品不可
0353250620753314
25,200
取扱い終了
返品不可
0353251520771534
24,900
取扱い終了
返品不可
0353252420771544
23,600
取扱い終了
返品不可
0353253320771574
25,200
取扱い終了
返品不可
0353254220771604
25,500
取扱い終了
返品不可
0353255820771614
24,100
取扱い終了
返品不可
0353256720771624
26,000
取扱い終了
返品不可
0353257620771634
26,000
取扱い終了
返品不可
0353258520771644
25,200
取扱い終了
返品不可
0353259420771654
25,700
取扱い終了
返品不可
0353260320771664
23,800
取扱い終了
返品不可
0353261220771724
26,800
取扱い終了
返品不可
0353262820771734
25,700
取扱い終了
返品不可
0353263720771744
26,000
取扱い終了
返品不可
0353264620771764
24,200
取扱い終了
返品不可
0353265520771774
24,300
取扱い終了
返品不可
0353266420773284
24,300
取扱い終了
返品不可
0353267320795064
23,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする