曜日別特売

OILクーラーKIT(サイド廻し)ストレート #6 9-13R BLK仕様

OILクーラーKIT(サイド廻し)ストレート #6 9-13R BLK仕様 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

セトラブ製コアとアールズ製フィッティング&ホースで耐久性に優れた高品質なオイルクーラー。
パワーアップされたエンジンの上がりがちな油温を一定に保ち、エンジンのコンディションを維持します。角ばった旧車によく似合うデザイン設計で、ご満足いただける逸品に仕上がりました。
ホースの取廻しやコアサイズのバリエーション豊富
オイル取り出し、マウントステーをアクティブが車種別に専用設計し、車両への装着が容易
セトラブ製コアとアールズ製フィッティング&ホースで、耐久性に優れ高品質
パワーアップされたエンジンの上がりがちな油温度を一定に保ち、エンジンのコンディションを維持
※二輪車専用設計
Setrab製
クーラーコアメーカーのセトラブは四輪二輪を問わず、各種エンジン用のコアをはじめ医療機器に至るまで、様々な分野で活躍しています。
軽量なコア本体はオイルの通路と冷却用の微細なフィンからなり、オイルの通路での循環ロスを少なくすることで冷却効率が高められています。
サイドカラー
ストレートオイルクーラーキットに使用されているサイドカラーです。セトラブ製コアに対応した長さで設計されています。
コアステー
アルミ削り出し、アルマイト仕上げのオイルクーラーステー。ストレートコア専用品となります。
取出しセット
車体よりオイルラインを確保するための取り出し部分。車種別に設計され、十分なクリアランスと高い精度を誇ります。
フィッティング
取出し側、コア側に使用するフィッテング。アールズ製を使用し、確実にオイルラインを接続します。ホースへの組み付けは、国内で専任のスタッフが行います。
サーモスタッド
油温によってオイル順路を変更するサーモスタット組み込み用キットも設定(一部車種のみ)。サーモスタットと併せてご注文ください。
コアガード
コアを飛び石などからガードします。ノーマルのコアガードと比べ網の目を細かくしています。ピンによる固定で装着も簡単です。(※オプション設定です。キットには含まれません。)

内容量1セット
注意
※EARL’S製オイルクーラーコア 及び フィッティングパーツの一部が生産終了のため、出荷時期によって「アクティブ」ブランド製造の商品へと変更となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0354446714052213BCCBR400F
97,000
取扱い終了
返品不可
0354447614055123BCGSX1100S -93
97,000
取扱い終了
返品不可
0354448514055323BCGSX1100S 94-
オープン
取扱い終了
返品不可
0354449414063613BCXJR400 93-96/XJR400R 95-07
108,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする