ノーブランド
18-8 マルチリッド
材質
強化ガラス・ツマミ:ベークライト(黒色)・フチ:ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外寸(mm)
内寸(mm)
適合サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04909984
-
S
Φ270
Φ150
18~24用
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
04909993
-
L
Φ320
Φ210
24~30用
¥
2,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください