曜日別特売

リフレクター (反射板)スクエアタイプ 180×40mm

リフレクター (反射板)スクエアタイプ 180×40mm - JET INOUE(ジェットイノウエ)リフレクター (反射板)スクエアタイプ 180×40mm - JET INOUE(ジェットイノウエ)リフレクター (反射板)スクエアタイプ 180×40mm - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(1件のレビュー)

安全のお供にジェットイノウエのリフレクター!!
Eマーク認証取得
両面テープで簡単取付!!

厚さ(mm)7.5(両面テープ含む)寸法(mm)180×40内容量1個
注意
※ビス固定も可能です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03566395592231レッド
750
699
769(税込)
当日出荷
03566404592232アンバー
750
699
769(税込)
当日出荷
03566413592233クリアー
750
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03566413
2023-04-03
用途: メッシュフェンスの端に目印として
製造業

メッシュフェンスの端に、夜間の注意喚起のため取付けました。
両端の穴の間隔が150mmですので、
「ジョイント金具19型フラット(TRUSCO / TK19-F7S)」
を裏側にメッシュフェンスを挟むようにしてステンレスの皿ねじM4×20mmとナット・ワッシャーで固定しました。
ナットの端には緩みドメに変成シリコーンシール剤を塗り付けておきました。
自動車のヘッドライトでよく反射して目立つので安全性が高まったと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする