ナフロンファイバーパッキン-T

ナフロンファイバーパッキン-T - ニチアス

PTFEは、非常に優れた耐薬品性を持ち、強酸から強アルカリまで、ほとんどすべての流体に使用できます。
PTFE製のため、溶剤やファインケミカルにも溶解したり抽出するものはなく理想的なケミカル用パッキンです。

用途各種ポンプ、攪拌機など。特性耐薬品性適合流体水系流体(純水、清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(強酸、強アルカリ)最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)260使用pH範囲0~14内容量1巻(3m)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
編組
質量(kg/巻)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05302587T/#90333.2八編0.05
オープン
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
05302596T/#90334.8八編0.11
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
05302605T/#90336.4八編0.19
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05302614T/#90337.9八編0.29
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
05302623T/#90339.5格子編0.41
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05302632T/#903311.1格子編0.57
オープン
54,980
60,478(税込)
23日以内出荷
05302648T/#903312.7格子編0.78
オープン
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05302657T/#903314.3格子編0.93
オープン
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05302666T/#903315.9格子編1.13
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
05302675T/#903319格子編1.62
オープン
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
05302684T/#903322.2格子編2.16
オープン
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
05302693T/#903325.4格子編2.80
オープン
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
05302702T/#90343.2八編0.06
オープン
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05302718T/#90344.8八編0.13
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05302727T/#90346.4八編0.22
オープン
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
05302736T/#90347.9八編0.33
オープン
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
05302754T/#903411.1格子編0.63
オープン
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
05302763T/#903412.7格子編0.83
オープン
86,980
95,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
05302772T/#903414.3格子編1.05
オープン
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
05302788T/#903415.9格子編1.29
オープン
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
05302797T/#903419格子編1.87
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05302806T/#903422.2格子編2.48
オープン
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05302815T/#903425.4格子編3.25
オープン
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05302745T/#90349.5格子編0.47
オープン
48,980
53,878(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする