ニチアス
ナフロンファイバーパッキン(ソフト)
PTFEは、非常に優れた耐薬品性を持ち、強酸から強アルカリまで、ほとんどすべての流体に使用できます。
流体をほとんど汚染しません。
用途
各種ポンプ、攪拌機など。
特性
耐薬品性
適合流体
水系流体(純水、清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(強酸、強アルカリ)
最高使用圧力(MPa)
2
最高使用温度(℃)
260
使用pH範囲
0~14
内容量
1巻(3m)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
編組
質量(kg/巻)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05302824
T/#9036
3.2
八編
0.07
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05302833
T/#9036
4.8
八編
0.14
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05302842
T/#9036
6.4
八編
0.23
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05302858
T/#9036
7.9
八編
0.35
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05302867
T/#9036
9.5
八編
0.49
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05302876
T/#9036
11.1
八編
0.67
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05302885
T/#9036
12.7
格子編
0.86
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05302894
T/#9036
14.3
格子編
1.09
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05302903
T/#9036
15.9
格子編
1.34
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05302912
T/#9036
19
格子編
1.92
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05302928
T/#9036
22.2
格子編
2.57
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05302937
T/#9036
25.4
格子編
3.37
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません