曜日別特売

ジーフロンパッキン

ジーフロンパッキン - ニチアス

黒鉛入りPTFE繊維は、耐薬品性に優れ強酸化性酸を除くほとんどの流体に使用できます。
高速回転時のシール性に優れています。
PTFE繊維中に黒鉛粒子をふくんでいるため、熱放散性が良くPTFE系パッキンの中では最も耐熱性に優れています。

用途各種ポンプ、攪拌機など。最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)260使用pH範囲0~14適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(強酸化性酸を除く)特性耐薬品性、耐熱性内容量1巻(3m)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
編組
質量(kg/巻)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05302946T/#90383.2八編0.06
オープン
7,698
8,468(税込)
14日以内出荷
返品不可
05302955T/#90384.8八編0.11
オープン
8,498
9,348(税込)
12日以内出荷
返品不可
05302964T/#90386.4八編0.18
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
05302973T/#90387.9八編0.28
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
05302982T/#90389.5格子編0.41
オープン
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
05302998T/#903811.1格子編0.55
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
05303007T/#903812.7格子編0.72
オープン
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
05303016T/#903814.3格子編0.92
オープン
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
05303025T/#903815.9格子編1.12
オープン
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
05303034T/#903819格子編1.59
オープン
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
05303043T/#903822.2格子編2.17
オープン
95,980
105,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
05303052T/#903825.4格子編2.84
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする