ジャイロンパッキン

ジャイロンパッキン - ニチアスジャイロンパッキン - ニチアスジャイロンパッキン - ニチアスジャイロンパッキン - ニチアス

高速回転時のシール性に優れています。
シャフトやスリーブの摩耗が少ないパッキンです。
回転機器用パッキンのなかでは経済品です。

用途各種ポンプ、攪拌機、船舶用スタンチューブなど。適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)200使用pH範囲2~12内容量1巻(3m)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
呼び径(mm)
編組
質量(kg/巻)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05303068T/#9039-3.2八編0.05
オープン6,398
6,398
7,038(税込)
14日以内出荷
返品不可
05303077T/#9039-4.8八編0.11
オープン7,698
7,698
8,468(税込)
25日以内出荷
返品不可
05303086T/#9039-6.4八編0.19
オープン9,898
9,898
10,888(税込)
当日出荷
05303095T/#9039-7.9八編0.29
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
当日出荷
05303104T/#9039-9.5格子編0.38
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
当日出荷
05303113T/#9039-11.1格子編0.52
オープン21,980
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05303122T/#9039-12.7格子編0.67
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
当日出荷
05303138T/#9039-14.3格子編0.85
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
05303147T/#9039-15.9格子編1.05
オープン32,980
32,980
36,278(税込)
当日出荷
05303156T/#9039-19格子編1.49
オープン43,980
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
05303165T/#9039-22.2格子編2.01
オープン59,980
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05303174T/#9039-25.4格子編2.63
オープン75,980
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
77515376T/#9039【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)15.9格子編1.05
オープン21,900
19,900
アウトレット
21,890(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
68851398T/#9039【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)15.9格子編1.05
オープン29,900
23,900
アウトレット
26,290(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする