アラミドファイバーパッキン

アラミドファイバーパッキン - ニチアスアラミドファイバーパッキン - ニチアス

他のグランドパッキンより、耐摩耗性にすぐれているため、長期間安定して、シールができます。
他のグランドパッキンより、スラリーに適しています。パルプや製紙工場など、スラリーを使用する箇所に、適しています。
耐熱性に優れています。

用途各種ポンプ、攪拌機、プランジャーなど。特性耐摩耗性、耐熱性適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ、スラリー最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)260使用pH範囲2~13内容量1巻(3m)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
編組
質量(kg/巻)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05303183T/#90404.8八編0.12
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
05303192T/#90406.4八編0.20
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05303208T/#90407.9八編0.29
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05303217T/#90409.5格子編0.42
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
05303226T/#904011.1格子編0.57
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05303235T/#904012.7格子編0.74
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
05303244T/#904014.3格子編0.95
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05303253T/#904015.9格子編1.14
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05303262T/#904019格子編1.65
オープン
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05303278T/#904022.2格子編2.19
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
05303287T/#904025.4格子編2.85
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする