ニチアス
アラミドファイバーパッキン-ホワイト
黒色を嫌うラインにも使用できるよう色調は白としています。
9040-Wは柔軟に編組しており、良好なシャフトへのなじみ性、摩耗の低減が期待できます。
用途
各種ポンプ、攪拌機など。
適合流体
水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ、スラリー、パルプスラリー、製紙用白水
最高使用圧力(MPa)
2
最高使用温度(℃)
260
使用pH範囲
2~13
内容量
1巻(3m)
全22種類を絞り込む
呼び径(mm)
選択してください
4.8
6.4
7.9
9.5
11.1
12.7
14.3
15.9
19
22.2
25.4
編組
八編
格子編
質量(kg/巻)
選択してください
0.09
0.14
0.15
0.21
0.24
0.31
0.35
0.43
0.47
0.54
0.61
0.68
0.74
0.85
0.97
1.28
1.35
1.70
1.81
2.20
2.34
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(mm)
編組
質量(kg/巻)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05303296
T/#9040-W
4.8
八編
0.09
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05303305
T/#9040-W
6.4
八編
0.14
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
05303314
T/#9040-W
7.9
八編
0.21
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
05303323
T/#9040-W
9.5
格子編
0.31
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
05303332
T/#9040-W
11.1
格子編
0.43
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
05303348
T/#9040-W
12.7
格子編
0.54
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
05303357
T/#9040-W
14.3
格子編
0.68
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
05303366
T/#9040-W
15.9
格子編
0.85
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05303375
T/#9040-W
19
格子編
1.28
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05303384
T/#9040-W
22.2
格子編
1.70
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05303393
T/#9040-W
25.4
格子編
2.20
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05303402
T/#9040-WR
4.8
八編
0.09
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05303418
T/#9040-WR
6.4
八編
0.15
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05303427
T/#9040-WR
7.9
八編
0.24
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05303436
T/#9040-WR
9.5
格子編
0.35
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
05303445
T/#9040-WR
11.1
格子編
0.47
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
05303454
T/#9040-WR
12.7
格子編
0.61
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
05303463
T/#9040-WR
14.3
格子編
0.74
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05303472
T/#9040-WR
15.9
格子編
0.97
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05303488
T/#9040-WR
19
格子編
1.35
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05303497
T/#9040-WR
22.2
格子編
1.81
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05303506
T/#9040-WR
25.4
格子編
2.34
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください