ニチアス
サーマルフロンパッキン
白色パッキンであるため、黒色を嫌うラインにも使用でき、取り付け作業環境の改善ができます。
バルブ用パッキンの中では最も経済的です。
用途
石油精製所、造船、化学プラントなど。汎用弁、ダクタイル弁、バレアブル鋳鉄弁、鋳鉄弁など。
適合流体
水系流体(水、蒸気)、油系流体(芳香族径油、熱媒油を除く)
最高使用圧力(MPa)
3
最高使用温度(℃)
180
内容量
1巻(3m)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
編組
質量(kg/巻)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05303996
T/#9044
3.2
八編
0.05
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
05304005
T/#9044
4.8
八編
0.01
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
05304014
T/#9044
6.4
八編
0.20
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
当日出荷
05304023
T/#9044
7.9
八編
0.30
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
05304032
T/#9044
9.5
袋編
0.42
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
05304048
T/#9044
11.1
袋編
0.57
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
05304057
T/#9044
12.7
袋編
0.72
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
05304066
T/#9044
14.3
袋編
0.93
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05304075
T/#9044
15.9
袋編
1.14
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
05304084
T/#9044
19
袋編
1.62
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
05304093
T/#9044
22.2
袋編
2.19
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05304102
T/#9044
25.4
袋編
2.85
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください