ニチアス
ナフロンカーボンファイバーパッキン
耐熱性に優れています。
カーボンファイバーは耐薬品性に優れ、強酸化性酸を除くほとんどの流体に使用できます。
軸に対するなじみが良いため、低締付圧でも良好なシール性が得られます。
用途
火力発電所、石油精製所、造船、化学プラント、低温プラントなど。
汎用弁、ダクタイル弁、マレアブル鋳鉄弁など。
特性
耐熱性、耐薬品性
適合流体
水系流体(水、蒸気)、油系流体(油、熱媒油)、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(酸化性酸を除く)、低温流体
使用温度範囲(℃)
-200~300
最高使用圧力(MPa)
5
内容量
1巻(3m)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
編組
質量(kg/巻)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05304118
T/#9077
4.8
八編
0.08
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
05304127
T/#9077
6.4
八編
0.14
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
05304136
T/#9077
7.9
八編
0.21
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05304145
T/#9077
9.5
八編
0.30
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
05304154
T/#9077
11.1
袋編
0.45
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05304163
T/#9077
12.7
袋編
0.54
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05304172
T/#9077
14.3
袋編
0.69
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05304188
T/#9077
15.9
袋編
0.84
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05304197
T/#9077
19
袋編
1.20
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05304206
T/#9077
22.2
袋編
1.62
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05304215
T/#9077
25.4
袋編
2.12
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください