ニチアス
ナフロンカーボンファイバーパッキン(回転用)
耐熱性に優れています。
カーボンファイバーは耐薬品性に優れ、強酸化性酸を除くほとんどの流体に使用できます。
長期間、優れたシール性を維持します。
摺動トルクが小さく、焼き付きを起こしにくいです。
用途
各種ポンプ、攪拌機など。
特性
耐熱性、耐薬品性
適合流体
水系流体(純水、清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、製紙用黒液・緑液・白液、腐食性流体(強酸化性酸を除く)
最高使用圧力(MPa)
2
最高使用温度(℃)
260
使用pH範囲
0~14
内容量
1巻(3m)
全11種類を絞り込む
呼び径(mm)
選択してください
4.8
6.4
7.9
9.5
11.1
12.7
14.3
15.9
19
22.2
25.4
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(mm)
編組
質量(kg/巻)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05304224
T/#9077-L
4.8
八編
0.11
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05304233
T/#9077-L
6.4
八編
0.20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
05304242
T/#9077-L
7.9
八編
0.30
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05304258
T/#9077-L
9.5
格子編
0.40
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
05304267
T/#9077-L
11.1
格子編
0.54
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05304276
T/#9077-L
12.7
格子編
0.70
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05304285
T/#9077-L
14.3
格子編
0.89
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05304294
T/#9077-L
15.9
格子編
1.09
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
当日出荷
05304303
T/#9077-L
19
格子編
1.57
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05304312
T/#9077-L
22.2
格子編
2.20
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05304328
T/#9077-L
25.4
格子編
2.75
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください