ナフロン含浸CTパッキン

ナフロン含浸CTパッキン - ニチアス

白色パッキンであるため、黒色を嫌うラインにも使用でき、取り付け作業環境の改善ができます。
回転機器用パッキンの中では最も経済的です。
柔軟性に優れており、良好なシャフトへのなじみ性、摩耗の低減が期待できます。

用途各種ポンプ、攪拌機など。特性柔軟性適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)100使用pH範囲4~10内容量1巻(3m)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
編組
質量(kg/巻)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05304337T/#90794.8八編0.08
オープン
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
05304346T/#90796.4八編0.15
オープン
6,198
6,818(税込)
46日以内出荷
返品不可
05304355T/#90797.9八編0.22
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
05304364T/#90799.5格子編0.32
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
05304382T/#907911.1格子編0.43
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
05304407T/#907912.7格子編0.57
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
05304425T/#907914.3格子編0.71
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
05304443T/#907915.9格子編0.88
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05304468T/#907919格子編1.24
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05304486T/#907922.2格子編1.67
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
05304504T/#907925.4格子編2.16
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする