ニチアス
アルメタルパッキン-AF
メタリックパッキンの中では、柔軟性と弾力性に富み、熱放散性にも優れたパッキンです。
特性
柔軟性、弾力性、熱放射性
適合流体
水系流体、油系流体
最高使用温度(℃)
550
編組
スパイラル状
内容量
1巻(3.63m)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
呼び径(mm)
質量(kg/巻)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05304522
T/#2788-AF
4.5
5.0
4.8
0.09
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
05304547
T/#2788-AF
6.0
7.0
6.4
0.12
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
05304565
T/#2788-AF
7.5
9.5
7.9
0.21
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
05304583
T/#2788-AF
9.0
11.0
9.5
0.29
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
05304608
T/#2788-AF
10.0
13.0
11.1
0.38
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
05304626
T/#2788-AF
12.0
14.0
12.7
0.53
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
05304644
T/#2788-AF
15.0
18.0
15.9
0.90
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
05304662
T/#2788-AF
18.0
22.0
19
1.10
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
05304687
T/#2788-AF
21.0
25.0
22.2
1.43
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
05304705
T/#2788-AF
24.0
28.0
25.4
1.83
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください