曜日別特売

スクリーン SRタイプ スモーク

スクリーン SRタイプ スモーク - ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)スクリーン SRタイプ スモーク - ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)

エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。
優れた光学性
飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。
強さと柔軟性
最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。
最高の装着と仕上がり
工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。

内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
035963642022002GPZ900R ALL
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
035963982027402ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20/HIGH GRADE 16-20
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
035964072028202NINJA250/300 13-17
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
035964252042302CBR1000RR 04-07
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
035963282011302GSXR1000 09-16
15,000
取扱い終了
返品不可
035963372011402GSXR600 11-19/GSXR750 11-19
15,000
取扱い終了
返品不可
035963462020402Ninja400R 11-12/Ninja650R 09-11/ER-6F 09-11
15,000
取扱い終了
返品不可
035963552020702NINJA400 14-17/NINJA650 12-16/ER-6F 12-16
15,000
取扱い終了
返品不可
035963732026302ZX-10R 11-14
15,000
取扱い終了
返品不可
035963822027102ZX-11/ZZR1100 D 93-01
17,000
取扱い終了
返品不可
035964162031502ZRX400 05-08/1100 97-00/1200R 01-08
14,000
取扱い終了
返品不可
035964342042602CBR1000RR 12-16/SP 14-16
15,000
取扱い終了
返品不可
035964432045502VFR1200F 10-13
17,000
取扱い終了
返品不可
035964522046502NC700X 12-13/NC750X 14-
15,000
取扱い終了
返品不可
035964682054102AYZF-R1 09-14
14,000
取扱い終了
返品不可
035964772073802DUCATI 899 PANIGALE 14-16/1199 PANIGALE 12-14
15,000
取扱い終了
返品不可
035964862085502BUELL XB9R 02-09/XB12R 04-10
オープン
取扱い終了
返品不可
035964952085842BUELL ULYSSES XB12X 06-08
オープン
取扱い終了
返品不可
035965042091102TRIUMPH TIGER 1050 07-13
15,000
取扱い終了
返品不可
035965132091302TRIUMPH SPRINT GT 11-12
18,000
取扱い終了
返品不可
035965222097202APRILIA RSV1000/R 04-09
15,000
取扱い終了
返品不可
035965382097302APRILIA RSV4 FACTORY 09-14
15,000
取扱い終了
返品不可
035965472070802DUCATI M1000/ie/S 03-07/S4/S4R/M900Sie 00-07
14,000
取扱い終了
返品不可
184708742018002BANDIT1250F/GSX1250F 10-16
15,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする