フレイム ステンローター (オフロード)

フレイム ステンローター (オフロード) - MOTO MASTER(モト マスター)フレイム ステンローター (オフロード) - MOTO MASTER(モト マスター)フレイム ステンローター (オフロード) - MOTO MASTER(モト マスター)フレイム ステンローター (オフロード) - MOTO MASTER(モト マスター)フレイム ステンローター (オフロード) - MOTO MASTER(モト マスター)フレイム ステンローター (オフロード) - MOTO MASTER(モト マスター)フレイム ステンローター (オフロード) - MOTO MASTER(モト マスター)フレイム ステンローター (オフロード) - MOTO MASTER(モト マスター)

ヨーロッパで市販されるコンペティション(競技)モデル用に開発された、フレイム形状のリプレイスメントディスクです。
Moto-Master フレイムディスク
モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。
見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。
・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)
・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。
・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。
・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。
Moto-Master
1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。

内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※輸入元欠品時には数カ月の納期を要する場合がございます。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03600275MM110204SR)XR250 -04/400/600 -99 etc
16,500
15,980
17,578(税込)
55日以内出荷
返品不可
03600284MM110205S-
14,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600293MM110207S-
16,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600302MM110216S-
16,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600318MM110221SR)DR-Z400 00-08/KLX400R etc
16,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600327MM110222SR)RM125 99-05/250 99-05/DR-Z400SM 05-08 etc
16,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600336MM110224S-
14,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600345MM110227S-
16,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600354MM110231S-
14,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600363MM110244S-
14,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600372MM110253S-
16,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600388MM110285S-
16,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600397MM110286SF)WRF250 03-11/450 -11/YZF450 03-07/DR-Z400 -08etc
16,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600406MM110287S-
16,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600415MM110290SF)KX125 -05/KX250F -05/KLX250 SE/SR etc
16,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600424MM110295SF)XR250 -04/600 -99 etc
16,500
15,980
17,578(税込)
55日以内出荷
返品不可
03600433MM110313S-
16,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600442MM110288S-
16,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする