曜日別特売

フレイム ステンローター Φ300 インナーBLK

フレイム ステンローター Φ300 インナーBLK - MOTO MASTER(モト マスター)フレイム ステンローター Φ300 インナーBLK - MOTO MASTER(モト マスター)フレイム ステンローター Φ300 インナーBLK - MOTO MASTER(モト マスター)フレイム ステンローター Φ300 インナーBLK - MOTO MASTER(モト マスター)フレイム ステンローター Φ300 インナーBLK - MOTO MASTER(モト マスター)フレイム ステンローター Φ300 インナーBLK - MOTO MASTER(モト マスター)フレイム ステンローター Φ300 インナーBLK - MOTO MASTER(モト マスター)フレイム ステンローター Φ300 インナーBLK - MOTO MASTER(モト マスター)

Moto-Master フレイムディスク
モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。
見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。
・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)
・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。
・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。
・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。
Moto-Master
1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。

内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※輸入元欠品時には数カ月の納期を要する場合がございます。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03600808MM112019SBF左)GSXR1000 03-04/GSXR600/750 04-05
41,800
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600817MM112036SBF右)GSXR1000 03-04/GSXR600/750 04-05
41,800
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600826MM112041SBF左)YZF-R6 03-04/R7 22-23/MT-09 14-22/SP 18-22
41,800
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600835MM112042SBF右)YZF-R25/R3 15-23/R7 22/MT-03/MT-25 16-22
41,800
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600844MM112039SBF右)YZF-R1 98-03/XJR1300 00-15(国内)/99-05(逆車)
41,800
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600853MM113023SBF右)Z1000 03-06/GPZ900R A7-A16/ZEP750 91-06
41,800
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600862MM112032SBF左)YZF-R1 98-03/XJR1300 00-15(国内)/99-05(逆車)
41,800
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600878MM113004SBF左)Z1000 03-06/GPZ900R A7-A16/ZEP750 91-06
41,800
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
55146894MM112047SBF左)Z1000 10-13/750 07-09/ZX-10R 04-07/ZX-6R 05-12
41,800
40,980
45,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
55146903MM112048SBF右)Z1000 10-13/750 07-09/ZX-10R 04-07/ZX-6R 05-12
41,800
40,980
45,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
55146919MM112219SBF)125/200/390DUKE 14-15/RC125/200/390 14-15(ABS車含)
38,500
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする