ボンフォーム
クッション 蓄熱クッション
自分の体温を反射させ熱を留める2層構造
材質(裏地)
ポリエステル100%
材質(表地)
ポリエステル100%
材質(中材)
ポリエステル、ポリエチレン
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03605464
5291-06-BK
綿入角
ブラック
オープン
取扱い終了
03605473
5291-06-R
綿入角
レッド
オープン
取扱い終了
03605482
5291-06-O
綿入角
オレンジ
オープン
取扱い終了
03605498
5291-06-DB
綿入角
ダークブルー
オープン
取扱い終了
03605507
5291-60-BK
ロング
ブラック
オープン
取扱い終了
03605516
5291-60-R
ロング
レッド
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください