5291-60-R クッション 蓄熱クッション ボンフォーム 03605516

 

5291-60-R クッション 蓄熱クッション ボンフォーム 03605516 5291-60-R クッション 蓄熱クッション ボンフォーム 03605516

クッション 蓄熱クッション

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03605516 品番5291-60-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

自分の体温を反射させ熱を留める2層構造

タイプロング レッド 寸法(mm)1100×450 材質(裏地)ポリエステル100% 材質(表地)ポリエステル100% 材質(中材)ポリエステル、ポリエチレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする