シートベルトパッド モードレザー

シートベルトパッド モードレザー - ボンフォーム
(2件のレビュー)

ベルトによる「擦れ」をやわらげるスタイリッシュレザーのシートベルトパッド

ブラック材質(裏地)ポリエステル100%材質(表地)合成皮革材質(中材)ウレタンフォーム寸法(mm)300×185内容量1セット(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
036061647443-26-BK
オープン
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03606164
2021-03-15
用途: 普段
大黒重機建設業・工事業

素材も丈夫で高級感もあり納得の商品でした。普段の運転時に使用しています。

対象商品 : 03606164
2020-09-25
用途: シートベルトのパッド交換
田村屋 吉宝堂

純正品を長年にわたり使用していましたが内部のウレタンが粉末のような状態になってしまいました。
完全に機能をなくしていました。
長さが30cmとなっていましたが実物は28cmでかえってぴったりの長さだった為、非常に良かったです。
後は耐久性の点だけです。3~4年はもってもらいたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする