曜日別特売

バックステップ

バックステップ - GILLES TOOLING

AS31GTタイプ
取り付け位置の調整により、段階的にポジションが変更できるバックステップ。細かいポジション設定が可能で、上下左右に10mm毎のアジャストを設定。
ライディング時のホールド性を高めた精緻な削りとデザインは、見る人の目を惹きつけます。また、一部の車種を除き、オイルプレッシャースイッチを付属。ブレーキスイッチ位置にこだわらないポジション調整が可能です。
高精度ツインベアリング
マルチポジションシステム
ボルト1本で調整可能
独創的なデザイン
プレッシャースイッチ付属
軽量&高強度(A7075材)
3Dカーボンヒートプロテクター
TUV規格認定

内容量1セット
注意
※輸入元欠品時には数カ月の納期を要する場合がございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03609612D03BBLKDUCATI 999 03-05
オープン
取扱い終了
返品不可
03609628K10BBLKZZR1400 06-11(ABS可)/ZX-14R 12-14
オープン
取扱い終了
返品不可
03609637K10GGLDZZR1400 06-11(ABS可)/ZX-14R 12-14
59,000
取扱い終了
返品不可
03609646S07BBLKGSXR600/GSXR750 06-10
オープン
取扱い終了
返品不可
03609655S10BBLKB-KING 08-10
59,000
取扱い終了
返品不可
03609664S10GGLDB-KING 08-10
59,000
取扱い終了
返品不可
03609673T04A-BBLKDAYTONA 675R 11
60,000
取扱い終了
返品不可
03609682T04A-GGLDDAYTONA 675R 11
60,000
取扱い終了
返品不可
03609698T04BBLKDAYTONA 675 06-09
オープン
取扱い終了
返品不可
03609707T04GGLDDAYTONA 675 06-09
59,000
取扱い終了
返品不可
03609716Y10BBLKFZ-1 08-12/FAZER 06-12(ABS不可)
オープン
取扱い終了
返品不可
03609725Y10GGLDFZ-1 08-12/FAZER 06-12(ABS不可)
55,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする