曜日別特売

キャリパーサポート[SIL](BREMBO40mm&STDローター径)

キャリパーサポート[SIL](BREMBO40mm&STDローター径) - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]キャリパーサポート[SIL](BREMBO40mm&STDローター径) - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]キャリパーサポート[SIL](BREMBO40mm&STDローター径) - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]キャリパーサポート[SIL](BREMBO40mm&STDローター径) - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]キャリパーサポート[SIL](BREMBO40mm&STDローター径) - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

brembo、AP Lockheed、NISSINに代表される取り付けピッチ40mmのキャリパーをスタンダードローターサイズに組み合わせる為のサポート。
※brembo40mmキャスティングキャリパーを基準に制作しています。6POTキャリパー用ではありません。
材質はアルミ削り出しにアルマイト処理を施し、高強度・高耐久性を確保しました。
フロントキャリパーサポートの特徴
イタリア製キャリパーbremboを装着するためのブラケット。 制動力・コントロール性UPに必ず必要なパーツです。
・軽量化 強度を保ちながら軽量に仕上げるために、表面に肉抜き加工を施し、優れたデザイン
・高強度 アルミ2017材を削り出し、アルマイト処理を施した高強度&高耐久性の設計
・キャリパー生産ロットの誤差を考慮した0.5mmのシムと、キャリパーマウント用のステンレスボルト付属

内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※40mmピッチ対応のキャリパーサポートは全て「brembo製 40mmキャスティングキャリパー」で設計をしています。
※26.5mmのオフセットがセンターになっているため、AP、NISSIN製のキャリパーに使用する場合は付属のシムで調整をしてください。
※6POTキャリパーには対応しません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
036106531470025RGSXR1000 01-02/750 00-03/600 01-03/GSX1400 01-07-
13,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
036106871477003RGPZ900R -A6-
13,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
259085061471009SCBR250RR 17 (ABS不可)シルバー
6,500
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
036106351470011RFORZA 00-04(TYPE-S不可)-
7,800
取扱い終了
返品不可
036106441470018RZZR1200 02-05-
12,800
取扱い終了
返品不可
036106621471006RCBR900RR(929/954) 00-03-
オープン
取扱い終了
返品不可
036106781475003RGOOSE250/350-
7,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする