曜日別特売

2mm厚 クラッシュワッシャー アルミ [内径10mm]

2mm厚 クラッシュワッシャー アルミ [内径10mm] - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]2mm厚 クラッシュワッシャー アルミ [内径10mm] - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]2mm厚 クラッシュワッシャー アルミ [内径10mm] - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
(5件のレビュー)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03610836209970011枚
100
99
109(税込)
3日以内出荷
返品不可
03610845209970041セット(4個)
400
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
03610854209970071セット(7個)
700
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-01
用途: バイクの整備に

バイクのブレーキホースに使用しました。
1.0mm厚や1.5mm厚のものは各メーカーから出ていますが、2mm厚は希少です。

2025-08-12
用途: バイクの整備に

ブレーキホースのガスケットとして使用しました。
問題なく使用できました。

対象商品 : 03610836
2019-12-03
用途: 8mmバンジョー用
大嶋クリップ製造業

8mmバンジョーに鉄製純正ボルトを使ったので、その位置合わせに。

対象商品 : 03610836
2018-03-31
用途: ブレーキホースのバンジョー厚調整に使用
その他業種

商品は特に問題なく使用できました。
が、4個購入時の選択肢として、1枚入x4個の方が1セット(4個入)よりも安価で出荷日も早い為バラ買いしましたが、1枚づつパッケージされているのを4個見た時は無駄な買い方の感じがしました。出来れば、価格と出荷日の改善をされた方が良いと思いました。

対象商品 : 03610845
2017-11-07
用途: バイクのブレーキホース交換

グッドリッジのバンジョーで、アールズ用のバンジョーボルトを使用するときにつかいました。グッドリッジのバンジョーはアールズのバンジョーより厚さが約2㎜うすいので、シングルバンジョーの場合、車体側に1㎜厚、バンジョーボルト頭側にこの2㎜厚のクラッシュワッシャーをつかえば、バンジョーボルトの穴がバンジョーのちょうどセンターになります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする