曜日別特売

[メッキ金具] CBR600RR 05-16

[メッキ金具] CBR600RR 05-16 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプ(TYPE-2は4サイズ)を交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。
巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。
あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。

66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主な適合車種
材質(金具)
巻芯径(Φmm)
巻取径(Φmm)
材質(ワイヤー部)
ワイヤー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0362134510680191セットCBR600RR 05-12------
12,000
取扱い終了
返品不可
036213541068019SU1セットCBR600RR 05-12------
オープン
取扱い終了
返品不可
0362136310680351セットYZF-R6 06-16------
オープン
取扱い終了
返品不可
036213721068035SU1セットYZF-R6 06-16------
オープン
取扱い終了
返品不可
0362138810680831セットZX-10R 06-07/Ninja250R 08-12 (FI/キャブ)------
12,000
取扱い終了
返品不可
036213971068083SU1セットZX-10R 06-07/Ninja250R 08-12 (FI/キャブ)------
14,000
取扱い終了
返品不可
0362140610681391セット[メッキ金具] ZX-6R 07-08------
オープン
取扱い終了
返品不可
036214151068139SU1セット[ステン金具] ZX-6R 07-08------
オープン
取扱い終了
返品不可
0362142410681791セット-------
12,000
取扱い終了
返品不可
0362143310681951セット-------
12,000
取扱い終了
返品不可
0362144210682111セット-------
12,000
取扱い終了
返品不可
0362145810682271セットYZF-R1 07-08------
オープン
取扱い終了
返品不可
036214671068227SU1セットYZF-R1 07-08------
オープン
取扱い終了
返品不可
0362147610683231セットTRIUMPH STREET TRIPLE 07------
オープン
取扱い終了
返品不可
0362148510683711セットDUCATI 1098/S/R/848/1198/S -09------
11,000
取扱い終了
返品不可
036214941068371SU1セットDUCATI 1098/S/R/848/1198/S -09------
13,000
取扱い終了
返品不可
0362150310683951セットYZF-R1 09-13------
オープン
取扱い終了
返品不可
036215121068395SU1セットYZF-R1 09-13------
オープン
取扱い終了
返品不可
0362152810684191セットV-MAX1700 09-17------
オープン
取扱い終了
返品不可
036215371068419SU1セットV-MAX1700 09-17------
オープン
取扱い終了
返品不可
0362154610684431セットDAYTONA 675 06-09------
12,000
取扱い終了
返品不可
0362155510685151セットZ1000 10-12------
12,000
取扱い終了
返品不可
036215641068515SU1セットZ1000 10-12------
オープン
取扱い終了
返品不可
0362157310685631セットZX-6R 09-12------
11,000
取扱い終了
返品不可
036215821068563SU1セットZX-6R 09-12------
13,000
取扱い終了
返品不可
0362159810686231セット-------
12,000
取扱い終了
返品不可
0362160710689011セットKTM 125DUKE 11-12/200DUKE 12------
9,000
取扱い終了
返品不可
0362161610690831セットFZ-1 08-12/FAZER 06-12/DUC 999/S/R 03-06/DUCATI 749/S/R------
12,000
取扱い終了
返品不可
036216251069083SU1セットFZ-1 08-12/FAZER 06-12/DUC 999/S/R 03-06/DUCATI 749/S/R------
オープン
取扱い終了
返品不可
0362163410685951セットNinja400R 11-12/650R 09-11/ER-4N 11-12/ER-6N 09-11------
12,000
取扱い終了
返品不可
036216431068595SU1セットNinja400R 11-12/650R 09-11/ER-4N 11-12/ER-6N 09-11------
オープン
取扱い終了
返品不可
0347381210613121セット-------
12,000
取扱い終了
返品不可
0347382810613221セット-------
12,000
取扱い終了
返品不可
0347383710613321セット-------
12,000
取扱い終了
返品不可
0347384610613421セットV-MAX------
12,000
取扱い終了
返品不可
034738551061342SU1セットV-MAX------
14,000
取扱い終了
返品不可
0347386410613521セット[メッキ金具] CBR1000RR 04-13------
12,000
取扱い終了
返品不可
034738731061352SU1セット[ステン金具] CBR1000RR 04-13------
14,000
取扱い終了
返品不可
0347388210613621セットYZF-R1 04-06------
12,000
取扱い終了
返品不可
034738981061362SU1セットYZF-R1 04-06------
13,000
取扱い終了
返品不可
0347390710613721セットGSX1300R 99-07------
12,000
取扱い終了
返品不可
034739161061372SU1セットGSX1300R 99-07------
オープン
取扱い終了
返品不可
0347392510613821セット-------
12,000
取扱い終了
返品不可
0347393410616941セットCBR250R 11-13 (仕向地:日本)------
12,000
取扱い終了
返品不可
034739431061694SU1セットCBR250R 11-13 (仕向地:日本)------
13,000
取扱い終了
返品不可
7357662410710341セット[メッキ金具] GROM 13-15ワイヤー金具:メッキ36ホルダー:ブラック---
12,000
取扱い終了
返品不可
735772631071034SU1セット[ステン金具] GROM 13-15ワイヤー金具:ステンレス36ホルダー:ブラック---
14,000
取扱い終了
返品不可
8199631210617581セット-[メッキ金具] MT-09 14-18/SP 18-BLK36--
オープン
取扱い終了
返品不可
819963281061758SU1セット-[ステン金具] MT-09 14-18/SP 18-BLK36--
14,000
取扱い終了
返品不可
8199750210618221セット-メッキ MT-07 14-16-BLK36--
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする