[メッキ金具] CBR600RR 05-16

[メッキ金具] CBR600RR 05-16 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプ(TYPE-2は4サイズ)を交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。
巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。
あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。

66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主な適合車種
材質(金具)
巻芯径(Φmm)
巻取径(Φmm)
材質(ワイヤー部)
ワイヤー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0362302510686901セット-------
12,000
取扱い終了
返品不可
0362303410686911セット-------
12,000
取扱い終了
返品不可
0362304310686921セット-------
12,000
取扱い終了
返品不可
0362305210686931セット-------
12,000
取扱い終了
返品不可
0362306810687111セット-------
12,000
取扱い終了
返品不可
0362307710687151セット-------
12,000
取扱い終了
返品不可
0362308610687191セット-------
12,000
取扱い終了
返品不可
0362309510687291セット-------
12,000
取扱い終了
返品不可
0362310410687351セットCBR250R 11-13 (仕向地:日本)------
12,000
取扱い終了
返品不可
036231131068735SU1セットCBR250R 11-13 (仕向地:日本)------
13,000
取扱い終了
返品不可
0362312210687411セット[メッキ金具] CBR1000RR 04-13------
12,000
取扱い終了
返品不可
036231381068741SU1セット[ステン金具] CBR1000RR 04-13------
14,000
取扱い終了
返品不可
0362314710687471セットCBR600RR 05-12------
12,000
取扱い終了
返品不可
036231561068747SU1セットCBR600RR 05-12------
オープン
取扱い終了
返品不可
0362316510687541セットV-MAX------
12,000
取扱い終了
返品不可
036231741068754SU1セットV-MAX------
14,000
取扱い終了
返品不可
0362318310687551セットYZF-R1 04-06------
12,000
取扱い終了
返品不可
036231921068755SU1セットYZF-R1 04-06------
13,000
取扱い終了
返品不可
0362320810687651セットYZF-R6 06-16------
オープン
取扱い終了
返品不可
036232171068765SU1セットYZF-R6 06-16------
オープン
取扱い終了
返品不可
0362322610687691セットYZF-R1 07-08------
オープン
取扱い終了
返品不可
036232351068769SU1セットYZF-R1 07-08------
オープン
取扱い終了
返品不可
0362324410687771セットYZF-R1 09-13------
オープン
取扱い終了
返品不可
036232531068777SU1セットYZF-R1 09-13------
オープン
取扱い終了
返品不可
0362326210687831セットV-MAX1700 09-17------
オープン
取扱い終了
返品不可
036232781068783SU1セットV-MAX1700 09-17------
オープン
取扱い終了
返品不可
0362328710687891セットGSX1300R 99-07------
12,000
取扱い終了
返品不可
036232961068789SU1セットGSX1300R 99-07------
オープン
取扱い終了
返品不可
0362330510688131セットZX-10R 06-07/Ninja250R 08-12 (FI/キャブ)------
12,000
取扱い終了
返品不可
036233141068813SU1セットZX-10R 06-07/Ninja250R 08-12 (FI/キャブ)------
14,000
取扱い終了
返品不可
0362332310688271セット[メッキ金具] ZX-6R 07-08------
オープン
取扱い終了
返品不可
036233321068827SU1セット[ステン金具] ZX-6R 07-08------
オープン
取扱い終了
返品不可
0362334810688371セットZ1000 10-12------
12,000
取扱い終了
返品不可
036233571068837SU1セットZ1000 10-12------
オープン
取扱い終了
返品不可
0362336610688431セットZX-6R 09-12------
11,000
取扱い終了
返品不可
036233751068843SU1セットZX-6R 09-12------
13,000
取扱い終了
返品不可
0362338410688611セットDUCATI 1098/S/R/848/1198/S -09------
11,000
取扱い終了
返品不可
036233931068861SU1セットDUCATI 1098/S/R/848/1198/S -09------
13,000
取扱い終了
返品不可
0362340210688671セットTRIUMPH STREET TRIPLE 07------
オープン
取扱い終了
返品不可
0362341810688731セットDAYTONA 675 06-09------
12,000
取扱い終了
返品不可
0362342710688981セットKTM 125DUKE 11-12/200DUKE 12------
9,000
取扱い終了
返品不可
0362343610688851セットFZ-1 08-12/FAZER 06-12/DUC 999/S/R 03-06/DUCATI 749/S/R------
12,000
取扱い終了
返品不可
036234451068885SU1セットFZ-1 08-12/FAZER 06-12/DUC 999/S/R 03-06/DUCATI 749/S/R------
オープン
取扱い終了
返品不可
0362345410688511セットNinja400R 11-12/650R 09-11/ER-4N 11-12/ER-6N 09-11------
12,000
取扱い終了
返品不可
036234631068851SU1セットNinja400R 11-12/650R 09-11/ER-4N 11-12/ER-6N 09-11------
オープン
取扱い終了
返品不可
7357659710710311セット[メッキ金具] GROM 13-15ワイヤー金具:メッキ32ホルダー:ガンメタ---
12,000
取扱い終了
返品不可
735772361071031SU1セット[ステン金具] GROM 13-15ワイヤー金具:ステンレス32ホルダー:ガンメタ---
14,000
取扱い終了
返品不可
8199625810617551セット-[メッキ金具] MT-09 14-18/SP 18-Gメタ32--
オープン
取扱い終了
返品不可
819962671061755SU1セット-[ステン金具] MT-09 14-18/SP 18-Gメタ32--
14,000
取扱い終了
返品不可
8199747510618191セット-メッキ MT-07 14-16-Gメタ32--
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする