曜日別特売

[メッキ金具] CBR600RR 05-16

[メッキ金具] CBR600RR 05-16 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプ(TYPE-2は4サイズ)を交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。
巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。
あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。

66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主な適合車種
材質(金具)
巻芯径(Φmm)
巻取径(Φmm)
材質(ワイヤー部)
ワイヤー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0362392610686981セット-------
12,000
取扱い終了
返品不可
0362393510686991セット-------
12,000
取扱い終了
返品不可
0362394410687001セット-------
12,000
取扱い終了
返品不可
0362395310687011セット-------
12,000
取扱い終了
返品不可
0362396210687131セット-------
12,000
取扱い終了
返品不可
0362397810687171セット-------
12,000
取扱い終了
返品不可
0362398710687211セット-------
12,000
取扱い終了
返品不可
0362399610687311セット-------
12,000
取扱い終了
返品不可
0362400510687371セットCBR250R 11-13 (仕向地:日本)------
12,000
取扱い終了
返品不可
036240141068737SU1セットCBR250R 11-13 (仕向地:日本)------
13,000
取扱い終了
返品不可
0362402310687431セット[メッキ金具] CBR1000RR 04-13------
12,000
取扱い終了
返品不可
036240321068743SU1セット[ステン金具] CBR1000RR 04-13------
14,000
取扱い終了
返品不可
0362404810687491セットCBR600RR 05-12------
12,000
取扱い終了
返品不可
036240571068749SU1セットCBR600RR 05-12------
オープン
取扱い終了
返品不可
0362406610687581セットV-MAX------
12,000
取扱い終了
返品不可
036240751068758SU1セットV-MAX------
14,000
取扱い終了
返品不可
0362408410687591セットYZF-R1 04-06------
12,000
取扱い終了
返品不可
036240931068759SU1セットYZF-R1 04-06------
13,000
取扱い終了
返品不可
0362410210687671セットYZF-R6 06-16------
オープン
取扱い終了
返品不可
036241181068767SU1セットYZF-R6 06-16------
オープン
取扱い終了
返品不可
0362412710687711セットYZF-R1 07-08------
オープン
取扱い終了
返品不可
036241361068771SU1セットYZF-R1 07-08------
オープン
取扱い終了
返品不可
0362414510687791セットYZF-R1 09-13------
オープン
取扱い終了
返品不可
036241541068779SU1セットYZF-R1 09-13------
オープン
取扱い終了
返品不可
0362416310687851セットV-MAX1700 09-17------
オープン
取扱い終了
返品不可
036241721068785SU1セットV-MAX1700 09-17------
オープン
取扱い終了
返品不可
0362418810687911セットGSX1300R 99-07------
12,000
取扱い終了
返品不可
036241971068791SU1セットGSX1300R 99-07------
オープン
取扱い終了
返品不可
0362420610688151セットZX-10R 06-07/Ninja250R 08-12 (FI/キャブ)------
12,000
取扱い終了
返品不可
036242151068815SU1セットZX-10R 06-07/Ninja250R 08-12 (FI/キャブ)------
14,000
取扱い終了
返品不可
0362422410688291セット[メッキ金具] ZX-6R 07-08------
オープン
取扱い終了
返品不可
036242331068829SU1セット[ステン金具] ZX-6R 07-08------
オープン
取扱い終了
返品不可
0362424210688391セットZ1000 10-12------
12,000
取扱い終了
返品不可
036242581068839SU1セットZ1000 10-12------
オープン
取扱い終了
返品不可
0362426710688451セットZX-6R 09-12------
11,000
取扱い終了
返品不可
036242761068845SU1セットZX-6R 09-12------
13,000
取扱い終了
返品不可
0362428510688631セットDUCATI 1098/S/R/848/1198/S -09------
11,000
取扱い終了
返品不可
036242941068863SU1セットDUCATI 1098/S/R/848/1198/S -09------
13,000
取扱い終了
返品不可
0362430310688691セットTRIUMPH STREET TRIPLE 07------
オープン
取扱い終了
返品不可
0362431210688751セットDAYTONA 675 06-09------
12,000
取扱い終了
返品不可
0362432810689061セットKTM 125DUKE 11-12/200DUKE 12------
9,000
取扱い終了
返品不可
0362433710688871セットFZ-1 08-12/FAZER 06-12/DUC 999/S/R 03-06/DUCATI 749/S/R------
12,000
取扱い終了
返品不可
036243461068887SU1セットFZ-1 08-12/FAZER 06-12/DUC 999/S/R 03-06/DUCATI 749/S/R------
オープン
取扱い終了
返品不可
0362435510688531セットNinja400R 11-12/650R 09-11/ER-4N 11-12/ER-6N 09-11------
12,000
取扱い終了
返品不可
036243641068853SU1セットNinja400R 11-12/650R 09-11/ER-4N 11-12/ER-6N 09-11------
オープン
取扱い終了
返品不可
7357667610710391セット[メッキ金具] GROM 13-15ワイヤー金具:メッキ40ホルダー:ガンメタ---
12,000
取扱い終了
返品不可
735773151071039SU1セット[ステン金具] GROM 13-15ワイヤー金具:ステンレス40ホルダー:ガンメタ---
14,000
取扱い終了
返品不可
8199641610617631セット-[メッキ金具] MT-09 14-18/SP 18-Gメタ40--
オープン
取扱い終了
返品不可
819964251061763SU1セット-[ステン金具] MT-09 14-18/SP 18-Gメタ40--
14,000
取扱い終了
返品不可
8199755410618271セット-メッキ MT-07 14-16-Gメタ40--
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする