曜日別特売

[メッキ金具] CBR600RR 05-16

[メッキ金具] CBR600RR 05-16 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプ(TYPE-2は4サイズ)を交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。
巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。
あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。

66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主な適合車種
材質(金具)
巻芯径(Φmm)
巻取径(Φmm)
材質(ワイヤー部)
ワイヤー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0362437310687021セット-------
12,000
取扱い終了
返品不可
0362438210687031セット-------
12,000
取扱い終了
返品不可
0362439810687041セット-------
12,000
取扱い終了
返品不可
0362440710687051セット-------
12,000
取扱い終了
返品不可
0362441610687221セット-------
12,000
取扱い終了
返品不可
0362442510687241セット-------
12,000
取扱い終了
返品不可
0362443410687261セット-------
12,000
取扱い終了
返品不可
0362444310687321セット-------
12,000
取扱い終了
返品不可
0362445210687381セットCBR250R 11-13 (仕向地:日本)------
12,000
取扱い終了
返品不可
036244681068738SU1セットCBR250R 11-13 (仕向地:日本)------
13,000
取扱い終了
返品不可
0362447710687441セット[メッキ金具] CBR1000RR 04-13------
12,000
取扱い終了
返品不可
036244861068744SU1セット[ステン金具] CBR1000RR 04-13------
14,000
取扱い終了
返品不可
0362449510687501セットCBR600RR 05-12------
12,000
取扱い終了
返品不可
036245041068750SU1セットCBR600RR 05-12------
オープン
取扱い終了
返品不可
0362451310687601セットV-MAX------
12,000
取扱い終了
返品不可
036245221068760SU1セットV-MAX------
14,000
取扱い終了
返品不可
0362453810687611セットYZF-R1 04-06------
12,000
取扱い終了
返品不可
036245471068761SU1セットYZF-R1 04-06------
13,000
取扱い終了
返品不可
0362455610687721セットYZF-R6 06-16------
オープン
取扱い終了
返品不可
036245651068772SU1セットYZF-R6 06-16------
オープン
取扱い終了
返品不可
0362457410687741セットYZF-R1 07-08------
オープン
取扱い終了
返品不可
036245831068774SU1セットYZF-R1 07-08------
オープン
取扱い終了
返品不可
0362459210687801セットYZF-R1 09-13------
オープン
取扱い終了
返品不可
036246081068780SU1セットYZF-R1 09-13------
オープン
取扱い終了
返品不可
0362461710687861セットV-MAX1700 09-17------
オープン
取扱い終了
返品不可
036246261068786SU1セットV-MAX1700 09-17------
オープン
取扱い終了
返品不可
0362463510687921セットGSX1300R 99-07------
12,000
取扱い終了
返品不可
036246441068792SU1セットGSX1300R 99-07------
オープン
取扱い終了
返品不可
0362465310688301セット[メッキ金具] ZX-6R 07-08------
オープン
取扱い終了
返品不可
036246621068830SU1セット[ステン金具] ZX-6R 07-08------
オープン
取扱い終了
返品不可
0362467810688321セットZX-10R 06-07/Ninja250R 08-12 (FI/キャブ)------
12,000
取扱い終了
返品不可
036246871068832SU1セットZX-10R 06-07/Ninja250R 08-12 (FI/キャブ)------
14,000
取扱い終了
返品不可
0362469610688401セットZ1000 10-12------
12,000
取扱い終了
返品不可
036247051068840SU1セットZ1000 10-12------
オープン
取扱い終了
返品不可
0362471410688461セットZX-6R 09-12------
11,000
取扱い終了
返品不可
036247231068846SU1セットZX-6R 09-12------
13,000
取扱い終了
返品不可
0362473210688641セットDUCATI 1098/S/R/848/1198/S -09------
11,000
取扱い終了
返品不可
036247481068864SU1セットDUCATI 1098/S/R/848/1198/S -09------
13,000
取扱い終了
返品不可
0362475710688701セットTRIUMPH STREET TRIPLE 07------
オープン
取扱い終了
返品不可
0362476610688761セットDAYTONA 675 06-09------
12,000
取扱い終了
返品不可
0362477510689101セットKTM 125DUKE 11-12/200DUKE 12------
9,000
取扱い終了
返品不可
0362478410688881セットFZ-1 08-12/FAZER 06-12/DUC 999/S/R 03-06/DUCATI 749/S/R------
12,000
取扱い終了
返品不可
036247931068888SU1セットFZ-1 08-12/FAZER 06-12/DUC 999/S/R 03-06/DUCATI 749/S/R------
オープン
取扱い終了
返品不可
0362480210688481セットNinja400R 11-12/650R 09-11/ER-4N 11-12/ER-6N 09-11------
12,000
取扱い終了
返品不可
036248181068848SU1セットNinja400R 11-12/650R 09-11/ER-4N 11-12/ER-6N 09-11------
オープン
取扱い終了
返品不可
7357671210710431セット[メッキ金具] GROM 13-15ワイヤー金具:メッキ42ホルダー:ガンメタ---
12,000
取扱い終了
返品不可
735773581071043SU1セット[ステン金具] GROM 13-15ワイヤー金具:ステンレス42ホルダー:ガンメタ---
14,000
取扱い終了
返品不可
8199649510617671セット-[メッキ金具] MT-09 14-18/SP 18-Gメタ42--
オープン
取扱い終了
返品不可
819965041061767SU1セット-[ステン金具] MT-09 14-18/SP 18-Gメタ42--
14,000
取扱い終了
返品不可
8199759710618311セット-メッキ MT-07 14-16-Gメタ42--
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする