[メッキ金具] CBR600RR 05-16

[メッキ金具] CBR600RR 05-16 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品][メッキ金具] CBR600RR 05-16 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品][メッキ金具] CBR600RR 05-16 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品][メッキ金具] CBR600RR 05-16 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品][メッキ金具] CBR600RR 05-16 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品][メッキ金具] CBR600RR 05-16 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品][メッキ金具] CBR600RR 05-16 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品][メッキ金具] CBR600RR 05-16 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプ(TYPE-2は4サイズ)を交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。
巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。
あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。

66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主な適合車種
材質(金具)
巻芯径(Φmm)
巻取径(Φmm)
材質(ワイヤー部)
ワイヤー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0362482710687061セット-------
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
0362483610687071セット-------
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
0362484510687081セット-------
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
0362485410687091セット-------
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
0362486310687231セット-------
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
0362487210687251セット-------
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
0362488810687271セット-------
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
0362489710687331セット-------
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
0362490610687391セットCBR250R 11-13 (仕向地:日本)------
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
036249331068745SU1セット[ステン金具] CBR1000RR 04-13------
14,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
0362494210687511セットCBR600RR 05-12------
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
0362496710687621セットV-MAX------
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
036249761068762SU1セットV-MAX------
14,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
0362498510687631セットYZF-R1 04-06------
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
0362508210687931セットGSX1300R 99-07------
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
0362512510688331セットZX-10R 06-07/Ninja250R 08-12 (FI/キャブ)------
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
036251341068833SU1セットZX-10R 06-07/Ninja250R 08-12 (FI/キャブ)------
14,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
0362521310688771セットDAYTONA 675 06-09------
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
0362522210689141セットKTM 125DUKE 11-12/200DUKE 12------
9,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
0362523810688891セットFZ-1 08-12/FAZER 06-12/DUC 999/S/R 03-06/DUCATI 749/S/R------
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
0362525610688491セットNinja400R 11-12/650R 09-11/ER-4N 11-12/ER-6N 09-11------
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
7357675510710471セット[メッキ金具] GROM 13-15ワイヤー金具:メッキ44ホルダー:ガンメタ---
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
735773941071047SU1セット[ステン金具] GROM 13-15ワイヤー金具:ステンレス44ホルダー:ガンメタ---
14,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
819965831061771SU1セット-[ステン金具] MT-09 14-18/SP 18-Gメタ44--
14,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
820002571068938SU1セット-ステンレス CB1300SF 14/CB1300SB 14-Gメタ44--
14,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
8200072210689621セット-メッキ CB400SF 14/CB400SB 14-Gメタ44--
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
8200099310689871セット-メッキ Z1000 14-16-Gメタ44--
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
8200240210710231セット-メッキ GSX-S1000/GSX-S1000F 15-16-Gメタ44--
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
260181871068987SU1セットZ1000 14-16ワイヤー金具:ステンレス-ホルダー:ガンメタ44--
14,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
4643054610710711個[メッキ金具] MONKEY125 18--ガンメタ44金具:メッキ-
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
551472171071119SU1個[ステン金具] Z900RS CAFE 18-19------
14,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
551253591071119SU1個[ステン金具] Z900RS CAFE 18-19------
13,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
036249151068739SU1セットCBR250R 11-13 (仕向地:日本)------
13,000
取扱い終了
返品不可
0362492410687451セット[メッキ金具] CBR1000RR 04-13------
12,000
取扱い終了
返品不可
036249581068751SU1セットCBR600RR 05-12------
オープン
取扱い終了
返品不可
036249941068763SU1セットYZF-R1 04-06------
13,000
取扱い終了
返品不可
0362500310687731セットYZF-R6 06-16------
オープン
取扱い終了
返品不可
036250121068773SU1セットYZF-R6 06-16------
オープン
取扱い終了
返品不可
0362502810687751セットYZF-R1 07-08------
オープン
取扱い終了
返品不可
036250371068775SU1セットYZF-R1 07-08------
オープン
取扱い終了
返品不可
0362504610687811セットYZF-R1 09-13------
オープン
取扱い終了
返品不可
036250551068781SU1セットYZF-R1 09-13------
オープン
取扱い終了
返品不可
0362506410687871セットV-MAX1700 09-17------
オープン
取扱い終了
返品不可
036250731068787SU1セットV-MAX1700 09-17------
オープン
取扱い終了
返品不可
036250981068793SU1セットGSX1300R 99-07------
オープン
取扱い終了
返品不可
0362510710688311セット[メッキ金具] ZX-6R 07-08------
オープン
取扱い終了
返品不可
036251161068831SU1セット[ステン金具] ZX-6R 07-08------
オープン
取扱い終了
返品不可
0362514310688411セットZ1000 10-12------
12,000
取扱い終了
返品不可
036251521068841SU1セットZ1000 10-12------
オープン
取扱い終了
返品不可
0362516810688471セットZX-6R 09-12------
11,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
551253591071119SU551472171071119SU画像準備中[メッキ金具] CBR600RR 05-16ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする