[メッキ金具] CBR600RR 05-16

[メッキ金具] CBR600RR 05-16 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプ(TYPE-2は4サイズ)を交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。
巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。
あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。

73件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主な適合車種
材質(金具)
巻芯径(Φmm)
巻取径(Φmm)
材質(ワイヤー部)
ワイヤー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0363147710696861セット-------
14,000
取扱い終了
返品不可
0363148610696871セット-------
14,000
取扱い終了
返品不可
0363149510696881セット-------
14,000
取扱い終了
返品不可
0363150410696891セット-------
14,000
取扱い終了
返品不可
0363151310697101セット-------
14,000
取扱い終了
返品不可
0363152210697141セット-------
14,000
取扱い終了
返品不可
0363153810697181セット-------
14,000
取扱い終了
返品不可
0363154710697281セット-------
14,000
取扱い終了
返品不可
0363155610697341セットCBR250R 11-13 (仕向地:日本)------
14,000
取扱い終了
返品不可
036315651069734SU1セットCBR250R 11-13 (仕向地:日本)------
15,000
取扱い終了
返品不可
0363157410697401セット[メッキ金具] CBR1000RR 04-13------
14,000
取扱い終了
返品不可
036315831069740SU1セット[ステン金具] CBR1000RR 04-13------
16,000
取扱い終了
返品不可
0363159210697461セットCBR600RR 05-12------
14,000
取扱い終了
返品不可
036316081069746SU1セットCBR600RR 05-12------
オープン
取扱い終了
返品不可
0363161710697521セットV-MAX------
14,000
取扱い終了
返品不可
036316261069752SU1セットV-MAX------
16,000
取扱い終了
返品不可
0363163510697531セットYZF-R1 04-06------
14,000
取扱い終了
返品不可
036316441069753SU1セットYZF-R1 04-06------
15,000
取扱い終了
返品不可
0363165310697641セットYZF-R6 06-16------
オープン
取扱い終了
返品不可
036316621069764SU1セットYZF-R6 06-16------
オープン
取扱い終了
返品不可
0363167810697681セットYZF-R1 07-08------
オープン
取扱い終了
返品不可
036316871069768SU1セットYZF-R1 07-08------
オープン
取扱い終了
返品不可
0363169610697761セットYZF-R1 09-13------
オープン
取扱い終了
返品不可
036317051069776SU1セットYZF-R1 09-13------
オープン
取扱い終了
返品不可
0363171410697821セットV-MAX1700 09-17------
オープン
取扱い終了
返品不可
036317231069782SU1セットV-MAX1700 09-17------
オープン
取扱い終了
返品不可
0363173210697881セットGSX1300R 99-07/GSXR1000 02-06------
14,000
取扱い終了
返品不可
036317481069788SU1セットGSX1300R 99-07/GSXR1000 02-06------
オープン
取扱い終了
返品不可
0363175710697941セットGSXR600 06-07------
14,000
取扱い終了
返品不可
036317661069794SU1セットGSXR600 06-07------
16,000
取扱い終了
返品不可
0363177510698121セットZX-10R 06-07/Ninja250R 08-12 (FI/キャブ)------
14,000
取扱い終了
返品不可
036317841069812SU1セットZX-10R 06-07/Ninja250R 08-12 (FI/キャブ)------
16,000
取扱い終了
返品不可
0363179310698161セットZX-10R 08-09------
13,000
取扱い終了
返品不可
036318021069816SU1セットZX-10R 08-09------
15,000
取扱い終了
返品不可
0363181810698221セットZX-6R 05-06------
オープン
取扱い終了
返品不可
036318271069822SU1セットZX-6R 05-06------
オープン
取扱い終了
返品不可
0363183610698261セットZX-6R 07-08/Ninja1000 11-12------
オープン
取扱い終了
返品不可
036318451069826SU1セットZX-6R 07-08/Ninja1000 11-12------
オープン
取扱い終了
返品不可
0363185410698361セットZ1000 10-12------
14,000
取扱い終了
返品不可
036318631069836SU1セットZ1000 10-12------
オープン
取扱い終了
返品不可
0363187210698421セットZX-6R 09-12------
13,000
取扱い終了
返品不可
036318881069842SU1セットZX-6R 09-12------
15,000
取扱い終了
返品不可
0363189710698541セットZX-10R 11-13------
オープン
取扱い終了
返品不可
036319061069854SU1セットZX-10R 11-13------
オープン
取扱い終了
返品不可
0363191510698601セットDUCATI 1098/S/R/848/1198/S -09------
13,000
取扱い終了
返品不可
036319241069860SU1セットDUCATI 1098/S/R/848/1198/S -09------
15,000
取扱い終了
返品不可
0363193310698661セットTRIUMPH STREET TRIPLE 07------
オープン
取扱い終了
返品不可
0363194210698721セットDAYTONA 675 06-09------
14,000
取扱い終了
返品不可
0363195810698841セットFZ-1 08-12/FAZER 06-12/DUC 999/S/R 03-06/DUCATI 749/S/R------
14,000
取扱い終了
返品不可
036319671069884SU1セットFZ-1 08-12/FAZER 06-12/DUC 999/S/R 03-06/DUCATI 749/S/R------
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする