曜日別特売

[メッキ金具] CBR600RR 05-16

[メッキ金具] CBR600RR 05-16 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプ(TYPE-2は4サイズ)を交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。
巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。
あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。

74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主な適合車種
材質(金具)
巻芯径(Φmm)
巻取径(Φmm)
材質(ワイヤー部)
ワイヤー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0363305310696981セット-------
14,000
取扱い終了
返品不可
0363306210696991セット-------
14,000
取扱い終了
返品不可
0363307810697001セット-------
14,000
取扱い終了
返品不可
0363308710697011セット-------
14,000
取扱い終了
返品不可
0363309610697131セット-------
14,000
取扱い終了
返品不可
0363310510697171セット-------
14,000
取扱い終了
返品不可
0363311410697211セット-------
14,000
取扱い終了
返品不可
0363312310697311セット-------
14,000
取扱い終了
返品不可
0363313210697371セットCBR250R 11-13 (仕向地:日本)------
14,000
取扱い終了
返品不可
036331481069737SU1セットCBR250R 11-13 (仕向地:日本)------
15,000
取扱い終了
返品不可
0363315710697431セット[メッキ金具] CBR1000RR 04-13------
14,000
取扱い終了
返品不可
036331661069743SU1セット[ステン金具] CBR1000RR 04-13------
16,000
取扱い終了
返品不可
0363317510697491セットCBR600RR 05-12------
14,000
取扱い終了
返品不可
036331841069749SU1セットCBR600RR 05-12------
オープン
取扱い終了
返品不可
0363319310697581セットV-MAX------
14,000
取扱い終了
返品不可
036332021069758SU1セットV-MAX------
16,000
取扱い終了
返品不可
0363321810697591セットYZF-R1 04-06------
14,000
取扱い終了
返品不可
036332271069759SU1セットYZF-R1 04-06------
15,000
取扱い終了
返品不可
0363323610697671セットYZF-R6 06-16------
オープン
取扱い終了
返品不可
036332451069767SU1セットYZF-R6 06-16------
オープン
取扱い終了
返品不可
0363325410697711セットYZF-R1 07-08------
オープン
取扱い終了
返品不可
036332631069771SU1セットYZF-R1 07-08------
オープン
取扱い終了
返品不可
0363327210697791セットYZF-R1 09-13------
オープン
取扱い終了
返品不可
036332881069779SU1セットYZF-R1 09-13------
オープン
取扱い終了
返品不可
0363329710697851セットV-MAX1700 09-17------
オープン
取扱い終了
返品不可
036333061069785SU1セットV-MAX1700 09-17------
オープン
取扱い終了
返品不可
0363331510697911セットGSX1300R 99-07/GSXR1000 02-06------
14,000
取扱い終了
返品不可
036333241069791SU1セットGSX1300R 99-07/GSXR1000 02-06------
オープン
取扱い終了
返品不可
0363333310697971セットGSXR600 06-07------
14,000
取扱い終了
返品不可
036333421069797SU1セットGSXR600 06-07------
16,000
取扱い終了
返品不可
0363335810698151セットZX-10R 06-07/Ninja250R 08-12 (FI/キャブ)------
14,000
取扱い終了
返品不可
036333671069815SU1セットZX-10R 06-07/Ninja250R 08-12 (FI/キャブ)------
16,000
取扱い終了
返品不可
0363337610698191セットZX-10R 08-09------
13,000
取扱い終了
返品不可
036333851069819SU1セットZX-10R 08-09------
15,000
取扱い終了
返品不可
0363339410698251セットZX-6R 05-06------
オープン
取扱い終了
返品不可
036334031069825SU1セットZX-6R 05-06------
オープン
取扱い終了
返品不可
0363341210698291セットZX-6R 07-08/Ninja1000 11-12------
オープン
取扱い終了
返品不可
036334281069829SU1セットZX-6R 07-08/Ninja1000 11-12------
オープン
取扱い終了
返品不可
0363343710698391セットZ1000 10-12------
14,000
取扱い終了
返品不可
036334461069839SU1セットZ1000 10-12------
オープン
取扱い終了
返品不可
0363345510698451セットZX-6R 09-12------
13,000
取扱い終了
返品不可
036334641069845SU1セットZX-6R 09-12------
15,000
取扱い終了
返品不可
0363347310698571セットZX-10R 11-13------
オープン
取扱い終了
返品不可
036334821069857SU1セットZX-10R 11-12------
オープン
取扱い終了
返品不可
0363349810698631セットDUCATI 1098/S/R/848/1198/S -09------
13,000
取扱い終了
返品不可
036335071069863SU1セットDUCATI 1098/S/R/848/1198/S -09------
15,000
取扱い終了
返品不可
0363351610698691セットTRIUMPH STREET TRIPLE 07------
オープン
取扱い終了
返品不可
0363352510698751セットDAYTONA 675 06-09------
14,000
取扱い終了
返品不可
0363353410699001セットKTM 125DUKE 11-12/200DUKE 12------
11,000
取扱い終了
返品不可
0363354310698871セットFZ-1 08-12/FAZER 06-12/DUC 999/S/R 03-06/DUCATI 749/S/R------
14,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする