曜日別特売

[メッキ金具] CBR600RR 05-16

[メッキ金具] CBR600RR 05-16 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプ(TYPE-2は4サイズ)を交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。
巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。
あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。

74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主な適合車種
材質(金具)
巻芯径(Φmm)
巻取径(Φmm)
材質(ワイヤー部)
ワイヤー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0363459310623111セット-------
14,000
取扱い終了
返品不可
0363460210623211セット-------
14,000
取扱い終了
返品不可
0363461810623311セット-------
14,000
取扱い終了
返品不可
0363462710623411セットV-MAX------
14,000
取扱い終了
返品不可
036346361062341SU1セットV-MAX------
16,000
取扱い終了
返品不可
0363464510623511セット[メッキ金具] CBR1000RR 04-13------
14,000
取扱い終了
返品不可
036346541062351SU1セット[ステン金具] CBR1000RR 04-13------
16,000
取扱い終了
返品不可
0363466310623611セットYZF-R1 04-06------
14,000
取扱い終了
返品不可
036346721062361SU1セットYZF-R1 04-06------
15,000
取扱い終了
返品不可
0363468810623711セットGSX1300R 99-07/GSXR1000 02-06------
14,000
取扱い終了
返品不可
036346971062371SU1セットGSX1300R 99-07/GSXR1000 02-06------
オープン
取扱い終了
返品不可
0363470610623811セット-------
14,000
取扱い終了
返品不可
0363471510680981セットZX-10R 06-07/Ninja250R 08-12 (FI/キャブ)------
14,000
取扱い終了
返品不可
036347241068098SU1セットZX-10R 06-07/Ninja250R 08-12 (FI/キャブ)------
16,000
取扱い終了
返品不可
0363473310690181セットCBR600RR 05-12------
14,000
取扱い終了
返品不可
036347421069018SU1セットCBR600RR 05-12------
オープン
取扱い終了
返品不可
0363475810690341セットYZF-R6 06-16------
オープン
取扱い終了
返品不可
036347671069034SU1セットYZF-R6 06-16------
オープン
取扱い終了
返品不可
0363477610690501セットGSXR600 06-07------
14,000
取扱い終了
返品不可
036347851069050SU1セットGSXR600 06-07------
16,000
取扱い終了
返品不可
0363479410690661セットZX-6R 05-06------
オープン
取扱い終了
返品不可
036348031069066SU1セットZX-6R 05-06------
オープン
取扱い終了
返品不可
0363481210691141セットZX-10R 08-09------
13,000
取扱い終了
返品不可
036348281069114SU1セットZX-10R 08-09------
15,000
取扱い終了
返品不可
0363483710691381セットZX-6R 07-08/Ninja1000 11-12------
オープン
取扱い終了
返品不可
036348461069138SU1セットZX-6R 07-08/Ninja1000 11-12------
オープン
取扱い終了
返品不可
0363485510691781セット-------
14,000
取扱い終了
返品不可
0363486410691941セット-------
14,000
取扱い終了
返品不可
0363487310692101セット-------
14,000
取扱い終了
返品不可
0363488210692261セットYZF-R1 07-08------
オープン
取扱い終了
返品不可
036348981069226SU1セットYZF-R1 07-08------
オープン
取扱い終了
返品不可
0363490710693221セットTRIUMPH STREET TRIPLE 07------
オープン
取扱い終了
返品不可
0363491610693701セットDUCATI 1098/S/R/848/1198/S -09------
13,000
取扱い終了
返品不可
036349251069370SU1セットDUCATI 1098/S/R/848/1198/S -09------
15,000
取扱い終了
返品不可
0363493410693941セットYZF-R1 09-13------
オープン
取扱い終了
返品不可
036349431069394SU1セットYZF-R1 09-13------
オープン
取扱い終了
返品不可
0363495210694181セットV-MAX1700 09-17------
オープン
取扱い終了
返品不可
036349681069418SU1セットV-MAX1700 09-17------
オープン
取扱い終了
返品不可
0363497710694421セットDAYTONA 675 06-09------
14,000
取扱い終了
返品不可
0363498610695141セットZ1000 10-12------
14,000
取扱い終了
返品不可
036349951069514SU1セットZ1000 10-12------
オープン
取扱い終了
返品不可
0363500410695621セットZX-6R 09-12------
13,000
取扱い終了
返品不可
036350131069562SU1セットZX-6R 09-12------
15,000
取扱い終了
返品不可
0363502210696221セット-------
14,000
取扱い終了
返品不可
0363503810696701セットZX-10R 11-13------
オープン
取扱い終了
返品不可
036350471069670SU1セットZX-10R 11-13------
オープン
取扱い終了
返品不可
0363505610698931セットKTM 125DUKE 11-12/200DUKE 12------
11,000
取扱い終了
返品不可
0363506510690981セットFZ-1 08-12/FAZER 06-12/DUC 999/S/R 03-06/DUCATI 749/S/R------
14,000
取扱い終了
返品不可
036350741069098SU1セットFZ-1 08-12/FAZER 06-12/DUC 999/S/R 03-06/DUCATI 749/S/R------
オープン
取扱い終了
返品不可
0363508310695861セットNinja400R 11-12/650R 09-11/ER-4N 11-12/ER-6N 09-11------
14,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする