ハイスロKIT [EVO] BLK 巻取Φ44/46

ハイスロKIT [EVO] BLK 巻取Φ44/46 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

レースユース車両を対象に開発された「ハイスロットルキットEVO」。
スロットルの操作性やメンテナンス性の向上といったレースサポートチームからの要望を受け、新型構造を設計。
スロットル操作時のあらゆる摩擦抵抗を取り除いた、ハイスペックモデルです。ストリートカスタムをベースに進化した従来のスロットルキットとは異なるコンセプトで開発された製品でありながら、ストリートユースにもおすすめの逸品に仕上がってます。
飛躍的に向上したメンテナンス性
見えない部分へのこだわり
アクセル操作性の向上
2種類のホルダーカラー
それぞれの車種に適したラインナップの設定

内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
036515761065028YZF-R6 06-16
15,000
取扱い終了
返品不可
036515851065082YZF-R6 06-16 (上出し)
15,000
取扱い終了
返品不可
184707681065088YZF-R25 15-17/YZF-R25(ABS) 15-17/YZF-R3(ABS) 15-17
15,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする