ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
リア キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 2P&STDローター径)
brembo製2POTキャリパーへ交換の際に必須となるキャリパーサポート。車体やキャリパーになじむシンプルな形状のアルミ削り出しピースです。
内容量
1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※装着には、ブレーキホースの交換が必要です。オーダーホースシステムをご利用いただき、別途ご用意ください。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
外径(Φ)
内径(Φ)
外径(Φmm)
径(Φmm)
寸法(mm)
対応製品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82005428
1477014BN
NINJA1000 14-16/Z1000 14-16(ABS可)
-
-
-
-
-
-
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89483844
1470095BN
GSX-S1000 15-21/F 15-20/KATANA 19-24
ノーマルローター:250
ノーマルマスター径:14
-
-
-
-
¥
19,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57937907
1477010BN
GPZ900R A7-
-
-
ノーマルローター:250
ノーマルマスター径:14
パッド切削加工:5
-
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61567398
1470093BN
GSX1300R 08-17 (ABS車含む)
-
-
-
-
-
【A】20.6950.21/20.6950.22/20.6951.60/20.6951.22/20.B278.10、【B】20.5161.43/20.5161.51、【C】120.A441.10/120.A441.30/120.A441.40、【D】20.B581.11/20.B851.53/20.B852.10/20.B852.52/20.B852.70/20.B852.73
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
27日以内出荷
返品不可
03654385
1470056B
GSX1300R 08-11
-
-
-
-
-
-
¥
15,000
取扱い終了
返品不可
03654394
1470060B
ZRX1100/ZRX1200 -08/DAEG 09-12
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
03654403
1470071B
ZX-14R 12-18(ABS可)/ZZR1400 06-11(ABS可)
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
03654412
1477010B
GPZ900R A7-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
03654428
1477012B
Ninja1000 11-13(ABS)/Ninja1000 11-13/Z1000 10-13
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
03654437
30100075B
GROM 13-20
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
82005376
1470093B
GSX1300R 08-17(ABS可)
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください