MSシュレッダー MSVシリーズ MSV-D31C
低価格でA3対応ハイセキュリティを実現
細断形状ワンカットクロス
細断可能物ホッチキス
ダストボックス容量(L)(紙)43
トラスコ品番466-0714
質量(kg)54
消費電力(W)390
電源AC100V
最大裁断枚数15/13
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)4.6/5.8
細断寸法(mm)2.3×18
投入口幅(mm)310
定格使用時間(分)30
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×300×700
最大裁断サイズA3
リバース機能あり
最大投入幅A3
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07