MSシュレッダー MSVシリーズ MSV-D31CL
トリプルドアで場所を選ばす設置可能
細断形状ワンカットクロス
細断可能物ホッチキス
ダストボックス容量(L)(紙)37
トラスコ品番466-0722
質量(kg)55
消費電力(W)390
電源AC100V
最大裁断枚数15/13
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)4.6/5.7
細断寸法(mm)2.3×18
投入口幅(mm)310
最大細断枚数15/13
定格使用時間(分)30
アズワン品番64-8844-32
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×300×700
最大裁断サイズA3
リバース機能あり
最大投入幅A3
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03657422 | MSV-D31CL | 12928225 | D15C-V |
|
MSシュレッダー | 明光商会 | 1台 | ¥279,800 税込¥307,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07