曜日別特売

水中硬化補修用接着剤(硬化剤)

水中硬化補修用接着剤(硬化剤) - スリーボンド水中硬化補修用接着剤(硬化剤) - スリーボンド水中硬化補修用接着剤(硬化剤) - スリーボンド水中硬化補修用接着剤(硬化剤) - スリーボンド水中硬化補修用接着剤(硬化剤) - スリーボンド
(2件のレビュー)

水中、湿潤面でも強力な接着力を発揮します。
肉盛り性に優れています。
使いやすいパテ状です。
施工個所が垂直面でも、垂れたり、流れたりしません。
エポキシ樹脂を主成分としたパテ状の水中硬化タイプ補修剤です。
水中や潤滑面での接着充填補修に効果を発揮します。

用途
コンクリートの湿潤面のひび割れ補修に。
水中、湿潤面での接着充填補修。
硬質塩ビ配管の接着補修。
水漏れ配管の接着補修。
コンクリートやモルタルの亀裂や穴埋めなどの接着補修。
硬化時間(時間)24トラスコ品番470-3448種別硬化剤青緑主成分エポキシ樹脂可使時間(分)50主な用途コンクリート危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状内容量1缶(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
可使時間(分)
硬化時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03658034TB2083L-1-K5024
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03658034
2018-05-08
用途: 洗車機の内部が凍結して水漏れ部補修に使用
有限会社掛光鉄工

水漏れが完全に止まりとてもよく補修できました  大満足です

1が参考にしています
対象商品 : 03658034
2016-08-22
用途: もう何十年も使用してます

少し値段が張るが使い勝手はとても良いです。ちょっとした修繕に、2剤合わせて成型するだけです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする