パール金属
愛着道具セラミック野菜調理器
サビないシャープな切れ味持続。用途に合わせたプレートでスライス・千切り・おろしが出来る。透明容器で中身も見える。容器付。
材質
容器・収納カバー=ポリスチレン、プレート・安全ホルダー=ABS樹脂、スライス刃部=ジルコニアセラミック、せん切り刃部=ジルコニアセラミック・ステンレス鋼、おろし刃部=ステンレス鋼、すべり止め=ゴム
質量(g)
490
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×110×85
耐熱温度(℃)
ポリスチレン=80、ABS樹脂=80
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03660125
C-8389
ホワイト
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03660116
C-8388
オレンジ
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください