C-8388 愛着道具セラミック野菜調理器 パール金属 03660116

 

C-8388 愛着道具セラミック野菜調理器 パール金属 03660116
C-8388 愛着道具セラミック野菜調理器 パール金属 03660116

愛着道具セラミック野菜調理器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード03660116品番C-8388
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

サビないシャープな切れ味持続。用途に合わせたプレートでスライス・千切り・おろしが出来る。透明容器で中身も見える。容器付。

材質容器・収納カバー=ポリスチレン、プレート・安全ホルダー=ABS樹脂、スライス刃部=ジルコニアセラミック、せん切り刃部=ジルコニアセラミック・ステンレス鋼、おろし刃部=ステンレス鋼、すべり止め=ゴムオレンジ質量(g)490寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×110×85耐熱温度(℃)ポリスチレン=80、ABS樹脂=80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする