曜日別特売

抗菌PC.まな板3点セット

抗菌PC.まな板3点セット - CAPTAIN STAG抗菌PC.まな板3点セット - CAPTAIN STAG
(2件のレビュー)

まな板に包丁、三徳缶切を収納した3点セット。
まな板は折りたたみ式で軽量、コンパクトで持ち運びに便利です。
小物も入るスペースがあります。

セット内容まな板、包丁、三徳缶切材質まな板=ポリエチレン 包丁:刃=ステンレス鋼、ハンドル=ポリプロピレン 三徳缶切:本体=鉄(メラミン樹脂塗装)、切り刃=炭素鋼(クロムめっき)、穴開け=鉄(ニッケルめっき)質量(g)450収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×140×40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03661464M-5561
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03661464
2023-05-15
用途: 簡単な調理
株式会社おりおん卸売・小売業

職場で使う簡単な調理用に購入しました
果物や野菜等に使います

対象商品 : 03661464
2020-09-04
用途: BBQ
製造業

安い まな板、包丁セットを探していました。
安くてすばらしい。
二点惜しい所は、包丁の刃と持ち手のつなぎ目がフニャフニャです。
購入したままでは研いであるのか?という印象
研ぎ直したら切れました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする