EXバンテージ 50X300

EXバンテージ 50X300 - CF POSHEXバンテージ 50X300 - CF POSH

ノンアスベスト
グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。

用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(cm)
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30922246800495-30STD503001100
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
30922264800496-30グラファイト503001100
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
21229258801405-30STD503001100
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
21229267801406-30グラファイト503001100
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
03712038800405-30----
3,400
取扱い終了
返品不可
03712047801406-30----
3,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21229258801405-3030922246800495-30801405-30 EXバンテージ 50X300 CF POSH 30922246EXバンテージ 50X300CF POSH1個
3,598
税込3,958
品番が変更になりました
21229267801406-3030922264800496-30801406-30 EXバンテージ 50X300 CF POSH 30922264EXバンテージ 50X300CF POSH1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする