曜日別特売

EXバンテージ 50X450

EXバンテージ 50X450 - CF POSHEXバンテージ 50X450 - CF POSH

ノンアスベスト
グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。

用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(cm)
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30922282800495-45STD504501100
5,200
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
30922307800496-45グラファイト504501100
5,400
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
21229276801405-45STD504501100
5,200
取扱い終了
返品不可
21229285801406-45グラファイト504501100
5,400
取扱い終了
返品不可
03712056800405-45----
4,800
取扱い終了
返品不可
03712065800406-45----
5,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21229276801405-4530922282800495-45801405-45 EXバンテージ 50X450 CF POSH 30922282EXバンテージ 50X450CF POSH1個
5,198
税込5,718
品番が変更になりました
21229285801406-4530922307800496-45801406-45 EXバンテージ 50X450 CF POSH 30922307EXバンテージ 50X450CF POSH1個
5,398
税込5,938
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする