W650(~'08)W1タイプエキゾーストパイプ/W1タイプフルエキゾースト(約99db) エキゾーストパイプ単管にすることでパイプ内径が太くなり、(Φ38mm、「ノーマルΦ29mm」)、低速域を犠牲にすることなく、より高回転まできれいに吹け上がります。※JMCA不適合。以前より当社スリップオンマフラーをご使用のお客様も取り付け可能、フルエキゾーストとしてお楽しみ下さい。(スチール製クロームメッキ仕上げ)純正エンジンガード(大型・小型)使用可。