曜日別特売

ミニタルグリップ

ミニタルグリップ - CF POSHミニタルグリップ - CF POSHミニタルグリップ - CF POSHミニタルグリップ - CF POSHミニタルグリップ - CF POSH
(12件のレビュー)

カブ用ノーマルハンドルに対応 カブタイプ

全長L(mm)112材質エラストマー適合内径(Φmm)【グリップ】アクセル側:24、クラッチ側:24主な適合車種スーパーカブ・リトルカブ内容量1個
注意
※色違いのみではございません。
※'カスタム、'12スーパーカブ(NBC50C)、カブ110には使用不可
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03792732811380ブラック
1,600
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
03792748811381レッド
1,600
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
03792766811385ホワイト
1,600
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
03792802811387ブラウン
1,600
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
03792818811388ベージュ
1,600
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
03792757811384パープル
1,600
取扱い終了
返品不可
03792775811386オレンジ
1,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: 本当にすぐにベタついてきます。
卸売・小売業

取付後一週間くらいでベタベタしてきます。溶けだしている?表面をアルコールやパーツクリーナーなどでふき取っておりますがキリがないです。
個人的には手袋をして使うのでベタベタはそこまで気になりません。
耐久性があれば不満はありません。

対象商品 : 03792732
2021-05-21
用途: リトルカブに
自動車・二輪車・自転車関連業

今までもこのグリップを使っていたが、かなり磨耗して見窄らしくなったので、同じ樽グリップにしました。

対象商品 : 03792732
2021-02-15
用途: カブのメンテナンス
サービス業

握りやすいので愛用していますが、長く使うとベト付いてきますので消耗品と割り切っています。 カブの場合は、左右で内径が同じものと、違う物がりますので要注意です。

1が参考にしています
対象商品 : 03792748
2020-10-21
用途: グリップ交換

数回目の購入でカブ50のグリップ交換です。
グリップは赤にしていますが、使っていると、割りと滑り止めが減って、
グローブの汚れがグリップに付きます。
本来は黒が汚れが目立たなくて良いと思われますが、
ファション性で赤にしています。

対象商品 : 03792802
2019-04-16
用途: リトルカブのグリップ交換
教育・研究機関

若干、ニチャニチャするような感じもしますが、太さがしっくりきます。実は、2度目の使用です。

対象商品 : 03792732
2018-08-19
用途: カブのグリップ
電気・ガス・熱供給・水道業

取り付けてすぐべたつきがきになったが、アルコール入りのウェットテシューで拭いたらだいぶましになった。

対象商品 : 03792732
2018-08-14
用途: カブのグリップ
電気・ガス・熱供給・水道業

最初は、よかったが徐々にべたつきが出てきた。使っていてとても気になる。

対象商品 : 03792732
2018-04-16
用途: リトルカブ用

握り安く気に入っています。他の人も書いていますが少しベタつきますが、気にするほどではない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする