曜日別特売

断熱・保護アルミガラステープ

断熱・保護アルミガラステープ - CF POSH
(1件のレビュー)

エキゾースト等高温部からの熱伝達対策に。
片面粘着テープ付き

テープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.0耐熱温度(℃)ガラスクロス350℃、アルミ部200℃、粘着テープ120℃内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03800222800410
1,000
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03800222
2020-12-20
用途: バイクのメンテナンス
教育・研究機関

セルモーターに巻き付けました。そんなに多くの量は必要ではなかったのでこれくらいの量と値段の設定がありがたかったです。効果は冬場なので今ひとつわかりませんが、夏場に様子を見たいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする