クロダルマ
長袖開衿比翼シャツ 25373
静電気帯電防止作業服の性能基準をクリアしたシリーズです。
種別
長袖シャツ
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35(ソフトバーバリー)
材質(ボタン)
樹脂
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 030
内容量
1着
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03848863
25373
ベージュ
S
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03848872
25373
ベージュ
M
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03848888
25373
ベージュ
L
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03848897
25373
ベージュ
LL
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03848906
25373
ベージュ
3L
¥
8,450
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03848915
25373
ベージュ
4L
¥
8,450
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03848924
25373
ベージュ
5L
¥
8,450
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03848933
25373
グレー
S
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03848942
25373
グレー
M
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03848958
25373
グレー
L
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03848967
25373
グレー
LL
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03848976
25373
グレー
3L
¥
8,450
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03848985
25373
グレー
4L
¥
8,450
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03848994
25373
グレー
5L
¥
8,450
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03849003
25373
ネイビー
S
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03849012
25373
ネイビー
M
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03849028
25373
ネイビー
L
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03849037
25373
ネイビー
LL
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03849046
25373
ネイビー
3L
¥
8,450
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03849055
25373
ネイビー
4L
¥
8,450
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03849064
25373
ネイビー
5L
¥
8,450
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03849073
25373
ブルー
S
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03849082
25373
ブルー
M
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03849098
25373
ブルー
L
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03849107
25373
ブルー
LL
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03849116
25373
ブルー
3L
¥
8,450
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03849125
25373
ブルー
4L
¥
8,450
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03849134
25373
ブルー
5L
¥
8,450
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください